YOKE 8-502-08 Snittblokk svingkrok 16000 Lb. | AA8PBE 19G654

YOKE 8-502-08 Svingkrok for snatch Block 16000 Lb.

På lager
Vare: AA8PBE Modell: 8-502-08Kryssref.: 19G654

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 955 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSnatch Block
VedleggstypeSvingbar krok
Bearing TypePlain
Dybde4-3 / 32 "
Designet forStåltau
Øyekrok Innvendig Dia.2"
Lengde19 7 / 32 "
Maks. Kabelstørrelse3 / 4 "
Tau Dia.5 / 8 til 3 / 4
Sheave Inside Dia.4-11 / 32 "
SkivematerialeStrekkstål
Skive Utvendig Dia.5-27 / 32 "
Skivebredde1-23 / 32 "
Bredde4 3 / 32 "
Arbeidsbelastningsgrense16,000 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.94
Skipets høyde (cm)10.8
Skipets lengde (cm)50.8
Skipets bredde (cm)10.8
HS kode8483509080
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellVedleggstypeDybdeLengdeTau Dia.BreddeArbeidsbelastningsgrensePris
YOKE 8-501-02 Snatch Block Skive Ytre Diameter 2-31/32 Inch | AA8PAY 19G641 8-501-02sjakkel2-17 / 32 "8 31 / 32 "5 / 16 til 3 / 82 31 / 32 "4000 kg-
RFQ
YOKE 8-501-04 Snatch Block Skive Ytre Diameter 3-1/32 Inch | AA8PAZ 19G642 8-501-04sjakkel3-3 / 32 "14.031 "3 / 8 til 1 / 24 7 / 32 "8000 lb.-
RFQ
YOKE 8-501-08 Snatch Block Skive Ytre Diameter 4-11/32 Inch | AA8PBA 19G643 8-501-08sjakkel4-3 / 32 "19.031 "5 / 8 - 3 / 45 31 / 32 "16,000 lb.-
RFQ
YOKE 8-502-02 Snittblokk Svingkrok 4000 Lb. | AA8PBC 19G652 8-502-02Svingbar krok2-17 / 32 "9 29 / 32 "5 / 16 til 3 / 82 31 / 32 "4000 kg2 712 NOK
YOKE 8-502-04 Snittblokk svingkrok 8000 Lb. | AA8PBD 19G653 8-502-04Svingbar krok3-3 / 32 "14 "3 / 8 til 1 / 24 7 / 32 "8000 lb.4 962 NOK
YOKE 8-502-0808 Snittblokksvingekrok 16000 Lb. | AA8PBF 19G655 8-502-0808Svingbar krok4-3 / 32 "22 7 / 32 "5 / 8 til 3 / 48 23 / 32 "16,000 lb.10 822 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

YOKE 8-502-08 Svingkrok for snatch Block 16000 Lb.
9 955 NOK / enhet