Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

YOKE 8-502-02 Snittblokk Svingkrok 4000 Lb. | AA8PBC 19G652

YOKE 8-502-02 Svingkrok for snatch Block 4000 Lb.

På lager
Vare: AA8PBC Modell: 8-502-02Kryssref.: 19G652
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
2 712 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSnatch Block
VedleggstypeSvingbar krok
Bearing TypePlain
Dybde2-17 / 32 "
Designet forStåltau
Øyekrok Innvendig Dia.1"
Lengde9 29 / 32 "
Maks. Kabelstørrelse3 / 8 "
Tau Dia.5 / 16 til 3 / 8
Sheave Inside Dia.2-7 / 32 "
SkivematerialeStrekkstål
Skive Utvendig Dia.2-31 / 32 "
Skivebredde31 / 32 "
Bredde2 31 / 32 "
Arbeidsbelastningsgrense4000 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.31
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode8483509080
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellVedleggstypeDybdeLengdeTau Dia.BreddeArbeidsbelastningsgrensePris
YOKE 8-501-02 Snatch Block Skive Ytre Diameter 2-31/32 Inch | AA8PAY 19G641 8-501-02sjakkel2-17 / 32 "8 31 / 32 "5 / 16 til 3 / 82 31 / 32 "4000 kg-
RFQ
YOKE 8-501-04 Snatch Block Skive Ytre Diameter 3-1/32 Inch | AA8PAZ 19G642 8-501-04sjakkel3-3 / 32 "14.031 "3 / 8 til 1 / 24 7 / 32 "8000 lb.-
RFQ
YOKE 8-501-08 Snatch Block Skive Ytre Diameter 4-11/32 Inch | AA8PBA 19G643 8-501-08sjakkel4-3 / 32 "19.031 "5 / 8 - 3 / 45 31 / 32 "16,000 lb.-
RFQ
YOKE 8-502-04 Snittblokk svingkrok 8000 Lb. | AA8PBD 19G653 8-502-04Svingbar krok3-3 / 32 "14 "3 / 8 til 1 / 24 7 / 32 "8000 lb.4 962 NOK
YOKE 8-502-08 Snittblokk svingkrok 16000 Lb. | AA8PBE 19G654 8-502-08Svingbar krok4-3 / 32 "19 7 / 32 "5 / 8 til 3 / 44 3 / 32 "16,000 lb.9 955 NOK
YOKE 8-502-0808 Snittblokksvingekrok 16000 Lb. | AA8PBF 19G655 8-502-0808Svingbar krok4-3 / 32 "22 7 / 32 "5 / 8 til 3 / 48 23 / 32 "16,000 lb.10 822 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

YOKE 8-502-02 Svingkrok for snatch Block 4000 Lb.
2 712 NOK / enhet