YOKE 8-502-04 Snittblokk svingkrok 8000 Lb. | AA8PBD 19G653

YOKE 8-502-04 Svingkrok for snatch Block 8000 Lb.

På lager
Vare: AA8PBD Modell: 8-502-04Kryssref.: 19G653

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 962 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSnatch Block
VedleggstypeSvingbar krok
Bearing TypePlain
Dybde3-3 / 32 "
Designet forStåltau
Øyekrok Innvendig Dia.1-9 / 32 "
Lengde14 "
Maks. Kabelstørrelse1 / 2 "
Tau Dia.3 / 8 til 1 / 2
Sheave Inside Dia.3-1 / 32 "
SkivematerialeStrekkstål
Skive Utvendig Dia.4-5 / 32 "
Skivebredde1-15 / 32 "
Bredde4 7 / 32 "
Arbeidsbelastningsgrense8000 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.21
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)37.08
Skipets bredde (cm)12.95
HS kode8483509080
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellVedleggstypeDybdeLengdeTau Dia.BreddeArbeidsbelastningsgrensePris
YOKE 8-501-02 Snatch Block Skive Ytre Diameter 2-31/32 Inch | AA8PAY 19G641 8-501-02sjakkel2-17 / 32 "8 31 / 32 "5 / 16 til 3 / 82 31 / 32 "4000 kg-
RFQ
YOKE 8-501-04 Snatch Block Skive Ytre Diameter 3-1/32 Inch | AA8PAZ 19G642 8-501-04sjakkel3-3 / 32 "14.031 "3 / 8 til 1 / 24 7 / 32 "8000 lb.-
RFQ
YOKE 8-501-08 Snatch Block Skive Ytre Diameter 4-11/32 Inch | AA8PBA 19G643 8-501-08sjakkel4-3 / 32 "19.031 "5 / 8 - 3 / 45 31 / 32 "16,000 lb.-
RFQ
YOKE 8-502-02 Snittblokk Svingkrok 4000 Lb. | AA8PBC 19G652 8-502-02Svingbar krok2-17 / 32 "9 29 / 32 "5 / 16 til 3 / 82 31 / 32 "4000 kg2 712 NOK
YOKE 8-502-08 Snittblokk svingkrok 16000 Lb. | AA8PBE 19G654 8-502-08Svingbar krok4-3 / 32 "19 7 / 32 "5 / 8 til 3 / 44 3 / 32 "16,000 lb.9 955 NOK
YOKE 8-502-0808 Snittblokksvingekrok 16000 Lb. | AA8PBF 19G655 8-502-0808Svingbar krok4-3 / 32 "22 7 / 32 "5 / 8 til 3 / 48 23 / 32 "16,000 lb.10 822 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

YOKE 8-502-04 Svingkrok for snatch Block 8000 Lb.
4 962 NOK / enhet