TRIPP LITE Benk DC-strømforsyninger med en enkelt utgang

DC-strømforsyninger i PR-serien brukes til å konvertere standard 120 VAC, 60 Hz strøm til regulert 13.8 VDC strøm. Sørg for spenningsregulering innenfor + / -0.5V mens utgangsspenningen opprettholdes på 0 - 95 prosent av full belastning. Egnet for bruk med sensitive kommunikasjonsmottakere

filtre

TRIPP LITE -

DC strømforsyninger

StilModellDybdeHøydeInngangsspenningUtgangsstrømBreddePris (eks. mva)
APR3UL7"5.5 "1200 til 3 ampere3.5 "1 575NOK
BPR 77.5 "3.75 "120 VAC7 Amps6.5 "1 438NOK
BPR 127.75 "4.5 "120 VAC9.5 Amps6.75 "2 202NOK
BPR 2510.25 "6.75 "120 VAC20 Amps6.75 "4 343NOK
BPR 4011.5 "6.75 "120 VAC32 Amps10.5 "6 169NOK
CPR 6011.5 "6.75 "120 VAC48 Amps10.5 "8 043NOK
TRIPP LITE -

DC strømforsyning, 13.8V, 50 A, 120VAC

ModellSakPris (eks. mva)
PR50CU6XWG6 320 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?