VESTIL Bjelke- og skinnegrep og tang

Kraftig bjelketang som er egnet for løfting av I-bjelker med last opp til 6000 lb. Kommer utstyrt med en løftering for enkel bruk med overliggende taljer

filtre

VESTIL -

BT Series Heavy Duty Beam Tang

StilModellSamlet lukket høydeKapasitetclevisTotal åpen høydeTykkelseBreddepasserKjevedybdePris (eks. mva)
ABT-2020 7 / 8 "2000 lbs.2 tonn.18 1 / 8 "3 / 4 "9 3 / 4 "Opptil 6" bjelkeflens2 7 / 8 "5 066NOK
BBT-4025 1 / 4 "4000 lbs.2 tonn.22 1 / 2 "1"12 7 / 16 "Opptil 8" bjelkeflens4"5 984NOK
CBT-6025 1 / 8 "6000 lbs.3 1/4 tonn.19 1 / 2 "1 1 / 2 "14 9 / 16 "Opptil 10" bjelkeflens3 3 / 4 "6 987NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?