RITTAL Aksiale vifter

UL-anerkjente og CSA-sertifiserte firkantede aksialvifter med en maksimal strømningshastighet på 424 cfm, ideell for kjøling av elektroniske komponenter. Har blader av polykarbonat/stål og gir stillegående drift

filtre

RITTAL -

Firkantet aksialvifte

StilModellHusfinishampsBladmaterialeHousing MaterialMaks. Omgivelsestemp.Motor TypeMonteringsposisjonFasePris (eks. mva)
A9969937Svartmalt0.25/0.21polykarbonatAluminum158 FSkygget stangVertikal14 496NOK
A9969939Svartmalt0.12/0.1polykarbonatAluminum158 FSkygget stangVertikal14 496NOK
B3237124Lysegrå (RAL 7035)0.125StålPBT plast131 FDCVertikal eller Horisontal-3 612NOK
C3239110Lysegrå (RAL 7035)0.24/0.22StålPBT plast131 FSelvstartende skyggelagt stangVertikal eller Horisontal16 517NOK
B3241124Lysegrå (RAL 7035)0.78StålPBT plast131 FDCVertikal eller Horisontal-11 163NOK
D3239124Lysegrå (RAL 7035)0.23StålPBT plast131 FDCVertikal eller Horisontal-6 964NOK
E3241100Lysegrå (RAL 7035)0.26/0.24StålPBT plast131 FSelvstartende skyggelagt stangVertikal eller Horisontal17 562NOK
F3238100Lysegrå (RAL 7035)0.12/0.11StålPBT plast131 FSelvstartende skyggelagt stangVertikal eller Horisontal15 410NOK
G3240110Lysegrå (RAL 7035)0.38/0.42StålPBT plast131 FSelvstartende skyggelagt stangVertikal eller Horisontal17 128NOK
H3237110Lysegrå (RAL 7035)0.12/0.1StålPBT plast131 FSelvstartende skyggelagt stangVertikal eller Horisontal13 370NOK
I3239100Lysegrå (RAL 7035)0.12/0.11StålPBT plast131 FSelvstartende skyggelagt stangVertikal eller Horisontal16 493NOK
J3244100Lysegrå (RAL 7035)0.43/0.6StålPBT plast131 F-Vertikal eller Horisontal112 277NOK
K3238110Lysegrå (RAL 7035)0.24/0.22StålPBT plast131 FSelvstartende skyggelagt stangVertikal eller Horisontal15 505NOK
L3238124Lysegrå (RAL 7035)0.23StålPBT plast131 FDCVertikal eller Horisontal-5 957NOK
M3243100Lysegrå (RAL 7035)0.37/0.39StålPBT plast131 F-Vertikal eller Horisontal110 264NOK
N3240100Lysegrå (RAL 7035)0.21/0.19StålPBT plast131 FSelvstartende skyggelagt stangVertikal eller Horisontal16 697NOK
B3237100Lysegrå (RAL 7035)0.065/0.052StålPBT plast131 FSelvstartende skyggelagt stangVertikal eller Horisontal13 447NOK
B3244110Lysegrå (RAL 7035)0.9/1.25StålPBT plast131 F-Vertikal eller Horisontal112 233NOK
O3243110Lysegrå (RAL 7035)0.75/0.80StålPBT plast131 F-Vertikal eller Horisontal110 477NOK
P3241110Lysegrå (RAL 7035)0.52/0.48StålPBT plast131 FSelvstartende skyggelagt stangVertikal eller Horisontal16 734NOK
Q3240124Lysegrå (RAL 7035)0.43StålPBT plast131 FDCVertikal eller Horisontal-9 268NOK
R3244140Lysegrå (RAL 7035)0.17/0.21StålPBT plast131 FRoterende strømVertikal eller Horisontal312 787NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?