Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RITTAL 3243100 Aksialvifte, 230 VAC, stålpropell, klasse B-isolasjon | AF2VPZ 6YDL9

RITTAL 3243100 Aksialvifte, 230 VAC, stålpropell, klasse B-isolasjon

På lager
Vare: AF2VPZ Modell: 3243100Kryssreferanse: 6YDL9
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
9 535 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAxial Fan
amps0.37/0.39
LagreneBall
BladmaterialeStål
CFM @ 0.000-inn. SP353
dBA59/61
Dybde5.625 "
Elektriske tilkoblingerTerminaler
Høyde12 5 / 7 "
HusfinishLysegrå (RAL 7035)
Housing MaterialPBT plast
Hz50/60
Maks. Omgivelsestemp.131 F
MotorisolasjonKlasse B
Monteringsøye OC11-1 / 2 "
MonteringsposisjonVertikal eller Horisontal
Fase1
KreverHard kabling
FormSquare
Termisk beskyttelseimpedans
Spenning230 VAC
Watts70/87
Bredde12 5 / 7 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.52
Skipets høyde (cm)18.03
Skipets lengde (cm)34.04
Skipets bredde (cm)33.78
HS kode8414596090
OpprinnelseslandDE

Produktdetaljer:

    • Aksialvifte designet for å produsere trykkforskjell i kjøletårn og vindtunneler
    • Diagonal vifteteknologi gir overlegen trykkstabilitet med konstant luftgjennomstrømning og sikrer jevn varmespredning
    • Polybutylentereftalathus for tøffe industrimiljøer og elektrisk motstand
    • Stålpropell for høy utgangseffekt og kulelager for å redusere rotasjonsfriksjon med radial og aksial belastningsstøtte

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Overholder Rittal 3243100 aksialvifte noen sikkerhetsstandarder?

A. Alle Rittal aksialvifter er konstruert i henhold til IP54 og NEMA Type 12 standarder.

Sp. Inkluderer Rittal 3243100 aksialvifte filtermontering?

A. Det er en installasjonsklar enhet inkludert en filtermatte.

Sp. Hvilke standarder oppfyller Rittal 3243100 aksialvifte?

A. Rittal 3243100 aksialvifte er UL & cUL-listet, NEMA 12-klassifisert og CSA-sertifisert.

Produktvarianter

ProduktModellHusfinishampsBladmaterialeHousing MaterialMaks. Omgivelsestemp.Motor TypeMonteringsposisjonFasePris
RITTAL 9969937 Aksialvifte 115vac 11-3 / 7in H 8-1 / 3in W | AE3WHT 5GJX5 9969937Svartmalt0.25/0.21polykarbonatAluminum158 FSkygget stangVertikal14 496 NOK
RITTAL 9969939 Aksialvifte 230vac 11-3 / 7in H 8-1 / 3in W | AE3WHU 5GJX6 9969939Svartmalt0.12/0.1polykarbonatAluminum158 FSkygget stangVertikal14 496 NOK
RITTAL 3237110 Aksialvifte 115vac 4-3 / 5in H 4-3 / 5in W | AF2VPL 6YDK7 3237110Lysegrå (RAL 7035)0.12/0.1StålPBT plast131 FSelvstartende skyggelagt stangVertikal eller Horisontal13 130 NOK
RITTAL 3238110 Aksialvifte 115vac 5-5 / 6in H 5-5 / 6in W | AF2VPM 6YDK8 3238110Lysegrå (RAL 7035)0.24/0.22StålPBT plast131 FSelvstartende skyggelagt stangVertikal eller Horisontal15 111 NOK
RITTAL 3239110 Aksialvifte 115vac 8 Tommer H 8 Tommer Bredde | AF2VPN 6YDK9 3239110Lysegrå (RAL 7035)0.24/0.22StålPBT plast131 FSelvstartende skyggelagt stangVertikal eller Horisontal16 051 NOK
RITTAL 3240110 aksial vifte 115vac 10 tommer H 10 tommer bredde | AF2VPP 6YDL0 3240110Lysegrå (RAL 7035)0.38/0.42StålPBT plast131 FSelvstartende skyggelagt stangVertikal eller Horisontal16 398 NOK
RITTAL 3241110 Aksialvifte 115vac 10 Tommer H 10 Tommer Bredde | AF2VPQ 6YDL1 3241110Lysegrå (RAL 7035)0.52/0.48StålPBT plast131 FSelvstartende skyggelagt stangVertikal eller Horisontal16 443 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RITTAL 3243100 Aksialvifte, 230 VAC, stålpropell, klasse B-isolasjon
9 535 NOK / enhet