Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RITTAL 3243110 Aksialvifte 115vac 12-5/7in H 12-5/7in W | AF2VPR 6YDL2

RITTAL 3243110 Aksialvifte 115vac 12-5/7in H 12-5/7in W

På lager
Vare: AF2VPR Modell: 3243110Kryssreferanse: 6YDL2

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
10 477 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAxial Fan
amps0.75/0.80
LagreneBall
BladmaterialeStål
CFM @ 0.000-inn. SP353
dBA59/61
Dybde5.625 "
Elektriske tilkoblingerTerminaler
Høyde12 5 / 7 "
HusfinishLysegrå (RAL 7035)
Housing MaterialPBT plast
Hz50/60
Maks. Omgivelsestemp.131 F
MotorisolasjonKlasse B
Monteringsøye OC11-1 / 2 "
MonteringsposisjonVertikal eller Horisontal
Fase1
KreverHard kabling
FormSquare
Termisk beskyttelseimpedans
Spenning115 VAC
Watts75/90
Bredde12 5 / 7 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.4875
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)33.53
Skipets bredde (cm)33.78
HS kode8414596090
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellHusfinishampsBladmaterialeHousing MaterialMaks. Omgivelsestemp.Motor TypeMonteringsposisjonFasePris
RITTAL 9969937 Aksialvifte 115vac 11-3 / 7in H 8-1 / 3in W | AE3WHT 5GJX5 9969937Svartmalt0.25/0.21polykarbonatAluminum158 FSkygget stangVertikal14 496 NOK
RITTAL 9969939 Aksialvifte 230vac 11-3 / 7in H 8-1 / 3in W | AE3WHU 5GJX6 9969939Svartmalt0.12/0.1polykarbonatAluminum158 FSkygget stangVertikal14 496 NOK
RITTAL 3237110 Aksialvifte 115vac 4-3 / 5in H 4-3 / 5in W | AF2VPL 6YDK7 3237110Lysegrå (RAL 7035)0.12/0.1StålPBT plast131 FSelvstartende skyggelagt stangVertikal eller Horisontal13 370 NOK
RITTAL 3238110 Aksialvifte 115vac 5-5 / 6in H 5-5 / 6in W | AF2VPM 6YDK8 3238110Lysegrå (RAL 7035)0.24/0.22StålPBT plast131 FSelvstartende skyggelagt stangVertikal eller Horisontal15 505 NOK
RITTAL 3239110 Aksialvifte 115vac 8 Tommer H 8 Tommer Bredde | AF2VPN 6YDK9 3239110Lysegrå (RAL 7035)0.24/0.22StålPBT plast131 FSelvstartende skyggelagt stangVertikal eller Horisontal16 517 NOK
RITTAL 3240110 aksial vifte 115vac 10 tommer H 10 tommer bredde | AF2VPP 6YDL0 3240110Lysegrå (RAL 7035)0.38/0.42StålPBT plast131 FSelvstartende skyggelagt stangVertikal eller Horisontal17 128 NOK
RITTAL 3241110 Aksialvifte 115vac 10 Tommer H 10 Tommer Bredde | AF2VPQ 6YDL1 3241110Lysegrå (RAL 7035)0.52/0.48StålPBT plast131 FSelvstartende skyggelagt stangVertikal eller Horisontal16 734 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RITTAL 3243110 Aksialvifte 115vac 12-5/7in H 12-5/7in W
10 477 NOK / enhet