HUBBELL PREMISE WIRING Audio-Video Splitter-kontakter og adaptere

Inkluderer kontakter, koblinger og adaptere med slagkraftig plastkropp designet for høyhastighets signaloverføring mellom to enheter. Snap-fit ​​stereokontakter med kopler og skrueavslutninger for bruk med 3.5 mm lydkontakter også tilgjengelig

filtre

HUBBELL PREMISE WIRING -

AV-kontakter

Hubbell Premise Wiring keystone-kontakter er ekstremt nyttige i datakommunikasjon, for montering av lavspente elektriske kontakter og optiske kontakter i veggplater, nettverksstativer og skjermede patchpaneler og ledninger. De er ideelle for USB -patchledninger, RCA -kontakter, UTP -kabler og kategori 5e ethernet -kabler. Disse kontaktene gir et punkt for dataoverføring for utgangs- og inngangsporter. Snap-fit ​​inline keystone-koblinger passer sikkert over en annen kontakt, mens RCA-gullgjennomgangskontakter brukes med AV-kontakter for å gi et punkt for ekstern tilkobling og godta en kvinnelig kontakt. Velg mellom et bredt utvalg av disse AV-kontaktene, tilgjengelig i koblinger, USB 2.0 B hunn og 110 nedstansede typer. Raptor Supplies tilbyr også snap-fit ​​stereokontakter for 3.5 mm -kontakter.

StilModellKabeltypeFARGETilkoblingSakOppsigelsestypetypenPris (eks. mva)
ASFC5EWKategori 5eHvit-AV-kontaktCouplerSnap Fit Inline Keystone-kobling301NOK
BSFRCBFFEIRCA (blå)Elektrisk elfenben-Snap Fit-kontaktCouplerRCA Gold Pass-Through148NOK
CSFRCBFFGYRCA (blå)Grå-Snap Fit-kontaktCouplerRCA Gold Pass-Through148NOK
DSFRCBFFWRCA (blå)Hvit-Snap Fit-kontaktCouplerRCA Gold Pass-Through148NOK
ESFRCWFFRCA (hvit)Hvit-F / F-koblingCoupler-156NOK
FSFRC110YRCA (gul)Svart-RCA 110 AV-kontakt110 Punch-Down-310NOK
GSFUSBABBUSB-patchledningerBlåA til B, 2.0 reversibelUSB-kontaktUSB 2.0 B Kvinne-635NOK
HSFUSBAABUSB-patchledningerBlåA til A, 2.0USB-kontaktCoupler-635NOK
ISFRC110RUTPRødSlå nedRCA 110 AV-kontakt110 Punch-Down-310NOK
HUBBELL PREMISE WIRING -

Snap-Fit koblinger, 1 port, Keystone-kontakter, BNC-kabler

Hubbell Premise Wiring enkeltport Snap-Fit-koblinger brukes til å distribuere PRO lyd- / videosignaler (med en impedans på 75 ohm) til arbeidsstasjoner. Disse koblingene er kompatible med TV -er, CCTV -er, videospillere, analoge og digitale CATV -er, HDTV -satellitter og sikkerhets- og overvåkningssystemer. De har plastkonstruksjon for å sikre utmerket varmeisolasjon og leveres med nikkelbelagt finish for motstand mot korrosjon og slipemidler.

StilModellFARGEPris (eks. mva)
ASFBOWKontor hvit226NOK
BSFBWHvit216NOK
HUBBELL PREMISE WIRING -

Snap Fit Stereokontakter

Hubbell Premise Wiring iSTATION Series stereokontakter er designet for å godta 3.5 mm plugger og kabler for overføring av lydsignaler og data. Disse stereokontaktene har snap-fit ​​installasjon for å passe godt over 3.5 mm keystone hankontakter. De har plastkonstruksjon for å gi isolasjon mot strømlekkasje. Velg mellom et stort utvalg av disse snap-fit ​​stereokontaktene, tilgjengelig i skrueterminer og koblingstyper.
Raptor Supplies tilbyr også AV -kontakter.

StilModellFARGEDybdeOppsigelsestypePris (eks. mva)
ASF35FFOWKontor hvit1.21Coupler227NOK
BSF35STOWKontor hvit. 973Skru439NOK
CSF35FFWHvit1.21Coupler249NOK
DSF35STWHvit. 973Skru473NOK
HUBBELL PREMISE WIRING -

Bagasjeromskabeladaptere

StilModellPris (eks. mva)
A15M6P142NOK
B15S6P1404NOK
C15N6P104 065NOK
HUBBELL PREMISE WIRING -

VGA Plug-n-Play X-End-kontakter

StilModellTilkoblingPris (eks. mva)
A15MP6P115-pinners (F) til 8-pinners (F) 8 "hale, plenum551NOK
B15A6P115-pin (F) til 8-pin (F) vinklet 45 grader479NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?