FAG BEARINGS Vinkelkontaktlager

Beregnet for å imøtekomme høye aksiale og radielle belastninger og er mye brukt i elektriske motorer, girkasser og clutcher. Tilbyr en maksimal rotasjonshastighet på 22300 rpm og har en NBR-tetning og et solid messing/stål/polyamidbur

filtre

FAG BEARINGS -

Vinkelkontaktkullager

StilModellForsegl materialeABEC ToleranseBore Dia.Statisk lastekapasitetTemp. OmrådeBreddeBurmaterialeDynamisk lastekapasitetPris (eks. mva)
A3311-BD-TVH-355mm88,000 N-68 grader til 248 grader F49.2mmGlassfiberforsterket polyamid116,000 N-
RFQ
B3310-BD-C3-350mm70,000 N-68 grader til 392 grader F44.4mmStål93,000 N2 576NOK
B3305-BD-C3-325mm21,000 N-68 grader til 392 grader F25.4mmStål31,500 N-
RFQ
C7314-B-MP-UA--------3 860NOK
A3208-BD-TVH-340mm38,000 N-68 grader til 248 grader F30.2mmGlassfiberforsterket polyamid51,000 N-
RFQ
A3208-BD-TVH-C3-340mm38,000 N-68 grader til 248 grader F30.2mmGlassfiberforsterket polyamid51,000 N-
RFQ
A3211-BD-TVH-355mm51,000 N-68 grader til 248 grader F33.3mmGlassfiberforsterket polyamid61,000 N-
RFQ
B3306-BD-C3-330mm29,500 N-68 grader til 392 grader F30.2mmStål43,000 N-
RFQ
B3307-BD-335mm36,500 N-68 grader til 392 grader F34.9mmStål55,000 N1 726NOK
B3309-BD-C3-345mm54,000 N-68 grader til 392 grader F39.7mmStål72,000 N2 271NOK
A3211-BD-TVH-C3-355mm51,000 N-68 grader til 248 grader F33.3mmGlassfiberforsterket polyamid61,000 N-
RFQ
A3212-BD-TVH-360mm64,000 N-68 grader til 248 grader F36.5mmGlassfiberforsterket polyamid75,000 N-
RFQ
B3311-BD-355mm88,000 N-68 grader til 392 grader F49.2mmStål116,000 N-
RFQ
D7219-B-TVP-UA--------4 876NOK
B3310-BD-350mm70,000 N-68 grader til 392 grader F44.4mmStål93,000 N-
RFQ
B3306-BD-330mm29,500 N-68 grader til 392 grader F30.2mmStål43,000 N1 510NOK
B3305-BD-325mm21,000 N-68 grader til 392 grader F25.4mmStål31,500 N-
RFQ
B3213-BD-C3-365mm77,000 N-68 grader til 392 grader F38.1mmStål86,000 N-
RFQ
B3212-BD-C3-360mm64,000 N-68 grader til 392 grader F36.5mmStål75,000 N-
RFQ
B3211-BD-C3-355mm51,000 N-68 grader til 392 grader F33.3mmStål61,000 N1 912NOK
B3205-BD-325mm15,200 N-68 grader til 392 grader F20.6mmStål22,000 N-
RFQ
B3311-BD-C3-355mm88,000 N-68 grader til 392 grader F49.2mmStål116,000 N-
RFQ
B3209-BD-C3-345mm39,000 N-68 grader til 392 grader F30.2mmStål50,000 N-
RFQ
B3208-BD-C3-340mm38,000 N-68 grader til 392 grader F30.2mmStål51,000 N-
RFQ
A3310-BD-TVH-350mm70,000 N-68 grader til 248 grader F44.4mmGlassfiberforsterket polyamid93,000 N2 576NOK
FAG BEARINGS -

Vinkelkontaktlager

StilModellBreddeBore Dia.BurmaterialeDynamisk lastekapasitetMaks. RPMUtenfor Dia.Statisk lastekapasitetTemp. Område
A3304-BD22.2mm20mmStål553014,70052mm3574-68 grader til 392 grader F
RFQ
B3207-BD-TVH-C327mm35mmPA66921710,10072mm6744-68 grader til 248 grader F
RFQ
A3209-BD30.2mm45mmStål11,240830085mm8768-68 grader til 392 grader F
RFQ
A3314-BD63.5mm70mmStål38,6674550150mm30,349-68 grader til 392 grader F
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?