APPROVED VENDOR Stanglager i aluminium

filtre

APPROVED VENDOR -

Aluminiumsstenger og -skiver

StilModellLegeringstypeDiameterDiametertoleranseTypisk hardhetTypisk strekkfasthetTypisk avkastningsstyrkePris (eks. mva)
A2EZN220242.25 "+/- 0.006 "12068,000 PSI47,000 PSI3 277NOK
A2EZD570752"+/- 0.004 "15083,000 PSI73,000 PSI2 890NOK
APPROVED VENDOR -

Stang aluminium

StilModellTemperLegeringstypeDiametertypenTypisk hardhetTypisk strekkfasthetTypisk avkastningsstyrkeDiametertoleransePris (eks. mva)
A2EZA8Kald finish70752.25 "Generelt formål15083,000 PSI73,000 PSI+/- 0.006 "1 249NOK
A2EYB7Kald finish20115 / 8 "Generelt formål9555,000 PSI43,000 PSI+/- 0.002 "350NOK
A2EZC2Kald finish70753.75 "Generelt formål15083,000 PSI73,000 PSI+/- 0.012 "3 242NOK
A2EYZ7Kald finish70751"Generelt formål15083,000 PSI73,000 PSI+/- 0.002 "293NOK
A2ØYE1Kald finish20111.125 "Generelt formål9555,000 PSI43,000 PSI+/- 0.0025 "1 727NOK
RFQ
A2EYD5Kald finish20111 / 2 "Generelt formål9555,000 PSI43,000 PSI+/- 0.0015 "556NOK
RFQ
A2EYC6Kald finish20112"Generelt formål9555,000 PSI43,000 PSI+/- 0.004 "2 293NOK
A2EYC5Kald finish20111.75 "Generelt formål9555,000 PSI43,000 PSI+/- 0.004 "1 814NOK
A2EYC1Kald finish20111"Generelt formål9555,000 PSI43,000 PSI+/- 0.002 "681NOK
A2EYB8Kald finish20113 / 4 "Generelt formål9555,000 PSI43,000 PSI+/- 0.002 "410NOK
A2EYA4Kald finish20111.125 "Generelt formål9555,000 PSI43,000 PSI+/- 0.0025 "333NOK
A2EZJ8Kald finish20241.5 "Generelt formål12068,000 PSI47,000 PSI+/- 0.0025 "755NOK
A2EYA2Kald finish20117 / 8 "Generelt formål9555,000 PSI43,000 PSI+/- 0.002 "236NOK
A2AVD2Kald finish20241.75 "Generelt formål12068,000 PSI47,000 PSI+/- 0.004 "2 139NOK
A2AVC7Kald finish20241.25 "Generelt formål12068,000 PSI47,000 PSI+/- 0.0025 "1 109NOK
A2AVC5Kald finish20241"Generelt formål12068,000 PSI47,000 PSI+/- 0.002 "767NOK
A2EZL6Kald finish20243.5 "Generelt formål12068,000 PSI47,000 PSI+/- 0.012 "2 570NOK
A2EZJ6Kald finish20241.25 "Generelt formål12068,000 PSI47,000 PSI+/- 0.0025 "423NOK
A2EZH3Kald finish70753"Generelt formål15083,000 PSI73,000 PSI+/- 0.006 "12 971NOK
RFQ
A2EZG8Kald finish70752.5 "Generelt formål15083,000 PSI73,000 PSI+/- 0.006 "9 008NOK
RFQ
A2EZH1Kald finish70752.75 "Generelt formål15083,000 PSI73,000 PSI+/- 0.006 "10 658NOK
RFQ
A2EZK3Kald finish20242"Generelt formål12068,000 PSI47,000 PSI+/- 0.004 "939NOK
A2EZA2Kald finish70751.5 "Generelt formål15083,000 PSI73,000 PSI+/- 0.0025 "560NOK
A2EZJ4Kald finish20241"Generelt formål12068,000 PSI47,000 PSI+/- 0.002 "269NOK
A2EYC2Kald finish20111.125 "Generelt formål9555,000 PSI43,000 PSI+/- 0.0025 "994NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?