GODKJENT LEVERANDØR 2EZD5 stang aluminium 7075 2 tommers diameter x 3 fots lengde | AB9RYC

APPROVED VENDOR 2EZD5 stang aluminium 7075 2 tommers diameter x 3 fots lengde

På lager
Vare: AB9RYC Modell: 2EZD5

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 890 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStang lager
Legeringstype7075
Diameter2"
Diametertoleranse+/- 0.004 "
Finishupolert
HardhetsskalaBHN
Lengde3 ft.
Lengde Toleranse+/- 3.000 "
MaterialeAluminum
TemperKald finish
typenGenerelt formål
Typisk hardhet150
Typisk strekkfasthet83,000 PSI
Typisk avkastningsstyrke73,000 PSI

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.22
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7604293050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLegeringstypeDiameterDiametertoleranseTypisk hardhetTypisk strekkfasthetTypisk avkastningsstyrkePris
GODKJENT LEVERANDØR 2EZN2 Stang Aluminium 2024 2 1/4 tomme diameter x 3 fot lengde | AB9TAP 2EZN220242.25 "+/- 0.006 "12068,000 PSI47,000 PSI3 277 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2EZD5 stang aluminium 7075 2 tommers diameter x 3 fots lengde
2 890 NOK / enhet