GODKJENT LEVERANDØR 2EZN2 Stang Aluminium 2024 2 1/4 tomme diameter x 3 fot lengde | AB9TAP

APPROVED VENDOR 2EZN2 stang aluminium 2024 2 1/4 tomme diameter x 3 fot lengde

På lager
Vare: AB9TAP Modell: 2EZN2

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 277 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStang lager
Legeringstype2024
Diameter2.25 "
Diametertoleranse+/- 0.006 "
Finishupolert
HardhetsskalaBHN
Lengde3 ft.
Lengde Toleranse+/- 3.000 "
MaterialeAluminum
TemperKald finish
typenGenerelt formål
Typisk hardhet120
Typisk strekkfasthet68,000 PSI
Typisk avkastningsstyrke47,000 PSI

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.58
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode7604295060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLegeringstypeDiameterDiametertoleranseTypisk hardhetTypisk strekkfasthetTypisk avkastningsstyrkePris
GODKJENT LEVERANDØR 2EZD5 stang aluminium 7075 2 tommers diameter x 3 fots lengde | AB9RYC 2EZD570752"+/- 0.004 "15083,000 PSI73,000 PSI2 890 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2EZN2 stang aluminium 2024 2 1/4 tomme diameter x 3 fot lengde
3 277 NOK / enhet