INGERSOLL-RAND Air Sanders

filtre

INGERSOLL-RAND -

Air Dual-Action Sanders

StilModellCFM @ full belastningGratis hastighetBane Dia.Total lengdePad størrelsePris (eks. mva)
A328B16825 rpm5 / 32 "7 5 / 16 "8"2 565NOK
B311A1712,000 rpm3 / 16 "10 "6"1 562NOK
INGERSOLL-RAND -

Air Random Orbital Sander med 3 "krok og løkke pad

StilModellGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidEksos TypeBane Dia.Total lengdePris (eks. mva)
A3128KA2Bak1 / 5 "5.5 "2 891NOK
B3128XPA2.1Handle3 / 16 "4.5 "2 616NOK
INGERSOLL-RAND -

Air Random Orbital Sander med 6 "vinylpute

StilModellCFM @ full belastningHåndteringsmaterialeTotal lengdePris (eks. mva)
A415115.5Gummi7"2 887NOK
BR026B-PSV-115.8Kompositt7.5 "4 330NOK
CR026B-PSV-215.8Kompositt7.5 "4 344NOK
INGERSOLL-RAND -

Luftdrevne Random Orbital Disc Sanders

StilModellPris (eks. mva)
A5151-63 662NOK
A5151-6-HL3 662NOK
B4151-HL-23 179NOK
C4151-23 111NOK
A5151-53 674NOK
A5151-5-HL3 662NOK
D5152-63 662NOK
D5152-53 674NOK
E4151-52 882NOK
B4152-HL3 115NOK
F4151-HL3 123NOK
D5152-5-HL3 662NOK
D5152-6-HL3 662NOK
INGERSOLL-RAND -

Air Random Orbital Sander med 5 "vinylpute

StilModellHousing MaterialBane Dia.Pris (eks. mva)
AR025B-PSV-2Kompositt3 / 32 "4 259NOK
BR025B-VLV-1Kompositt3 / 32 "4 909NOK
CR025B-PSV-1Metal3 / 16 "4 230NOK
INGERSOLL-RAND -

Air Orbital Sander, 6 tommers størrelse, 3/16 tommers bane, mellomvekt, medium duty, NPT

ModellSakPris (eks. mva)
5151-6CN2TFZ3 662 NOK
INGERSOLL-RAND -

Air Random Orbital Sander, 0.3 hk, Vinyl Pad Face, 8000 o / min

ModellSakPris (eks. mva)
312AAE4JRR2 871 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?