Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INGERSOLL-RAND 328B Air Dual-action Sander 8 tommer 5/32 tommer | AE2LHT 4Y368

INGERSOLL-RAND 328B Air Dual-action Sander 8 Tommer 5/32 Tommer

På lager
Vare: AE2LHT Modell: 328BKryssref: 4Y368
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
2 565 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAir Dual-Action slipemaskin
Luftinntak1 / 4 "PT
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid4
CFM @ full belastning16
Eksos TypeSide
Gratis hastighet825 rpm
HåndteringsmaterialeKompositt
Housing MaterialKompositt
HP0.25
Min. Slangestørrelse3 / 8 "
Bane Dia.5 / 32 "
Total lengde7 5 / 16 "
Pad ansiktstypePtil
Pad størrelse8"
Nødvendig trykk90 psi
Gasspedalspaken
Vakuum / Ikke-vakuumVakuum
variable SpeedNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.7225
Skipets høyde (cm)31.5
Skipets lengde (cm)22.35
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode8467111040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ full belastningGratis hastighetBane Dia.Total lengdePad størrelsePris
INGERSOLL-RAND 311A ​​luftsliper, innebygd justerbar regulator | AF2YEB 6Z563 311A1712,000 rpm3 / 16 "10 "6"1 562 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INGERSOLL-RAND 328B Air Dual-action Sander 8 Tommer 5/32 Tommer
2 565 NOK / enhet