SPEEDAIRE Luftblyantkverner

Drevet av trykkluft for å blande konturer, male innsiden av hullene, glatte eller etterbehandle støpeformer og avgrive deler. Utstyrt med kulelager for å redusere friksjonstap og forhindre lekkasje av smøremiddel. Tilgjengelig i lengder på 5.25 og 7.125 tommer

filtre

SPEEDAIRE -

Luftdrevne blyantkverner

Speedaire blyantslipere har hardmetallbor og monterte punkter som roterer for å utføre applikasjoner, for eksempel avgrading, sliping, skulptur og polering. De har en slank, kompakt kropp som gir bedre kontroll og tilgang til begrensede områder for å utføre intrikate, presise arbeid. Færre bevegelige deler gir lite vedlikehold Velg fra en rekke av disse blyantkvernene tilgjengelig i 57 og 55 tommers slangelengder.

StilModellGratis hastighetSlangelengdeTotal lengdeVerktøyvektPris (eks. mva)
A21AA9256,000 rpm57 "5.25 "0.25 lb.1 717NOK
B21AA9370,000 rpm55 "7.125 "0.31 lb.6 517NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?