LINCOLN Luftdrevne fettpumper

filtre

Lincoln luftdrevne fettpumper er ideelle for smøring av maskiner og utstyr for konstruksjon, landbruk, bilindustri, marine og vedlikeholds- og reparasjonsapplikasjoner. Deres luftmotor med høy forskyvning tillater drift for oppgaver med store volum.
LINCOLN -

Bærbar fettpumpe med pistoler

StilModellLuftinntakPasser til beholderstørrelseMaks. PressPris (eks. mva)
A9891/4 "FNPT25 til 50 lb. Beholder7500 psi23 103NOK
B9171/4 "NPTF120 lb./16 gal. Tromme7500 psi30 342NOK
C69171/4 "NPTF120 lb./16 gal. Tromme7500 psi24 483NOK
D44591/4 "NPTF25 til 50 lb. Beholder4000 psi17 467NOK
E44171/4 "NPTF120 lb./16 gal. Tromme4000 psi19 302NOK
LINCOLN -

Fettpumpe 25 til 50 lb. Beholdere 40 1

ModellSakPris (eks. mva)
4489AF2NNB16 136 NOK
LINCOLN -

Bærbar fettpumpe med pistol, 2 1/2 tommers luftmotorstørrelse

ModellSakPris (eks. mva)
279091CR9MQY47 959 NOK

Egenskaper

  • Disse fettpumpene har forhåndssmurte luftmotorer for å eliminere behovet for en ekstern oljer.
  • De har pneumatisk assisterte mekaniske luftventiler for å sikre positiv utløsning.
  • Deres sinkhode-støpedesign er lett og har en integrert patentert lyddemper og jevn veggtykkelse for å minimere støynivået selv under høy belastning.
  • Deres fjærløse luftmotor eliminerer sjansene for for tidlig pumpesvikt mot fjærtretthet.
  • De har et pumpeutløpshus i ett stykke for å tåle konstant høyt smøretrykk.
  • Deres nitridstålbøsninger og stempel motstår slitasje mot slitende forhold.
  • Utvalgte modeller har mikro-lappet bøssing, stempel og luftventil-tilpassede deler for å forhindre lufting av luft og forbikjøring av smøremiddel. Denne funksjonen eliminerer kravet om bytte av vaskemaskin og emballasje.

Arbeidsmekanisme

  • Lincoln pneumatiske fettpumper har en sugespindel/rør og pumpeenhet.
  • Sugestammen/røret er nedsenket i fettpumpen mens pumpeenheten forblir utenfor og på trommelen.
  • Disse pumpene opererer på trykkluft og genererer sug for å overføre trommelens fett til maskineri/utstyr eller lagerbeholdere.
  • Disse pumpene er koblet til luft- og smøremiddelslanger gjennom innebygde porter.

Standarder og godkjenninger

  • OSHA

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan fungerer Lincoln luftdrevne fettpumper?

Disse pneumatiske fettpumpene bruker høykomprimert luft for å drive et luftstempel mens de presser smøremidlet ut i smøreniplingen festet til slangeledningen. Disse fettpumpene er ideelle for å pumpe fett med lav til middels viskositet.

Er disse fettpumpene utsatt for å levere svingninger?

Nei, disse pneumatiske pumpene gir en jevn tilførsel av fett. Deres dobbeltvirkende design sikrer jevn levering ved både oppadgående og nedadgående stempelslag. Denne handlingen sikrer også høytrykksutgang for å skyve fett gjennom tilkoblede slanger.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?