Luftdrevne membranpumper

filtre

Luftdrevne membranpumper brukes i kjemisk prosessering for overføring av etsende og slipende væsker i avløpsvannbehandling for håndtering av slam og slurry i legemiddelet...Les mer

VERSA-MATIC -

Våtendereparasjonssett, væskeendereparasjonssett, luftdrevet dobbel membranpumpe, væske

ModellSakPris (eks. mva)
V2.0 BN KITCU7WTZ5 272 NOK
WARREN-RUPP -

Diafragma, 286.007.360

ModellSakPris (eks. mva)
286.007.360CU9TNF2 687 NOK
WARREN-RUPP -

Diafragma, 286.098.360

ModellSakPris (eks. mva)
286.098.360CU9TNH4 983 NOK
WARREN-RUPP -

Ytre membranplate

ModellSakPris (eks. mva)
612.091.520CU9TNZ421NOK
WARREN-RUPP -

Pilotventilpumpeenhet, 095.073.001

ModellSakPris (eks. mva)
095.073.001CU9TPD3 505 NOK
WARREN-RUPP -

Reparasjonssett for luftende, WR10 LUFTSETT, luft

ModellSakPris (eks. mva)
WR10 AIR KITCU9TPG2 461 NOK
WARREN-RUPP -

Reparasjonssett, reparasjonssett for væskeende, 476.202.357, polyuretan, kule/sjekk

ModellSakPris (eks. mva)
476.202.357CU9TPK4 793 NOK
WARREN-RUPP -

685-007-120 Stang, membran, 685.007.120

ModellSakPris (eks. mva)
685.007.120CU9TPN2 382 NOK
WARREN-RUPP -

Membran, 286.007.354

ModellSakPris (eks. mva)
286.007.354CV4LNC1 137 NOK
WARREN-RUPP -

Reparasjonsdeler, Reparasjonsdeler, 476.182.365, Neopren, Neopren

ModellSakPris (eks. mva)
476.182.365CV4NWZ12 280 NOK
1...1112

Luftdrevne membranpumper

Luftdrevne membranpumper er designet for å pumpe tykke slam og faste væsker i applikasjoner som avvanning og gruvedrift. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av luftdrevne membranpumper fra merkevarer som Aro, Sandpiper, Flojet, Versa-Matic. Standard plikt Sandpiper luftmembranpumper er ideelle for avvanning og pumping av slurries, løsningsmidler, slipevæsker, svake syrer og suspenderte faste stoffer i petrokjemiske anlegg og matbehandlingsanlegg. Disse pumpene er designet for å fungere kontinuerlig med trykkluft og har aluminium / støpejern / rustfritt stål / ikke-metallisk konstruksjon for å sikre strukturell stivhet. Merkets selvpumpende dobbeltmembranpumper har kulekuleventiler for å motstå jevn væskestrøm og forbindelsesstenger for pålitelig og konsekvent membrankontroll. Disse helbolte, skjærfølsomme luftmembranpumpene tilbys i flens- og NPT-tilkoblingsstiler. Luftdrevne dobbeltmembranpumper fra Versa-Matic er ideelle for enkel og sikker transport av kjemikalier og andre væsker. Disse membranpumpene har lekkasjefri boltekonstruksjon for overlegen kjemisk motstand, med flerposisjonelle fotfester og flerportede manifolder som gir installasjonsfleksibilitet. De tåler temperaturer opp til 275 grader F og har et driftstrykk på mellom 100 og 125 psi. Raptor Supplies tilbyr et bredt spekter av luftdrevne membranpumper i høyder fra 10-3/64 til 16-61/64 tommer.

Ofte Stilte Spørsmål

Kan disse pumpene brukes til måling eller dosering?

Ja, de kan brukes til måling. For presis dosering kan det være nødvendig med tilbehør som pulseringsdempere og slagjusteringskontroller.

Hvordan vedlikeholde disse luftdrevne membranpumpene?

Rutinemessig vedlikehold inkluderer inspeksjon av membraner for slitasje, kontroll av ventiler og stramme koblinger. Smøring kan være nødvendig, avhengig av pumpens design.

Kan disse Sandpiper-pumpene brukes i tørrkjøringssituasjoner?

Disse AODD-pumpene kan trygt tørrkjøres og stanses uten å forårsake skade på pumpen eller systemet.

Hva er den maksimale sugehøyden som disse doble membranpumpene tilbyr?

Sandpiper-pumper kan kontinuerlig pumpe væsker selv om de er plassert ut av gropen og gir en maksimal sugeløft på 9.8 m.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?