SPEEDAIRE Luftpistoldyser

Speedaire luftpistoldyser er designet for bruk med pneumatiske og trykkluftverktøy for å redusere luftforbruket for økonomisk bruk av trykkluft, samtidig som støynivået reduseres. Forlengelsesrør, sikkerhetsdyser, nåldyser og dysesett er også tilgjengelig.

filtre

SPEEDAIRE -

Luftpistoldyser, gummi / messing

Speedaire luftpistoldyser er designet for å festes til nesen på en luftpistol for å kontrollere luftstrømmen. De fokuserer vanligvis lufttrykket for å forbedre luftstrømmens hastighet og kraft, fokuserer luft i et bestemt mønster og styrer luftforbruket for å redusere støy. Disse dysene brukes også til å erstatte utslitte dyser. Velg fra et bredt utvalg av disse luftpistoldysene, tilgjengelig i 1-15/32 og 1.5 tommers lengder.

StilModellInnløpsstørrelseLengdePris (eks. mva)
A22YK671/8 "(M) NPT1.5 "48NOK
A22YK697/16 "-201 15 / 32 "21NOK
SPEEDAIRE -

Luftpistol sikkerhetsdyser

StilModellBasismaterialeInnløpsstørrelseLengdeRørmaterialePris (eks. mva)
A22YK63Aluminum1/2 "-202"Aluminum55NOK
B22YK59Messing1/8 "(M) NPSM1 13 / 16 "Messing21NOK
C22YK61PVC1 / 4 "1.125 "Aluminum92NOK
SPEEDAIRE -

Luftpistoldyser

Speedaire luftpistolmunnstykkesett brukes med pneumatiske luftpistoler. Disse luftpistoldysene kommer i sink/messing og gummikonstruksjon og fokuserer lufttrykket for å forbedre luftstrømhastigheten. De kontrollerer luftforbruket for å redusere støy og bruker trykkluft mer effektivt enn en åpen nese. Velg fra et bredt utvalg av disse luftpistoldysene, tilgjengelig i gummi- og stålrørsmaterialer.

StilModellBasismaterialeInnløpsstørrelseSakLengdeRørmaterialePris (eks. mva)
A22YK68GummiM14 x 1 "Luftpistoldyse1"Gummi67NOK
B22YK70Gummi1 / 4 "Dysesett for luftpistol1 7/8 "til 2 1/4"Gummi321NOK
C22YK71Sink / messing1/2 "-20Dysesett for luftpistol-Stål100NOK
SPEEDAIRE -

Dysesett Sandblåsing 4-delt gummi

ModellSakPris (eks. mva)
22YK94AB7GKJ487NOK
SPEEDAIRE -

Luftpistol nåldyse 1/8 Mnpt 2 tommers lengde

ModellSakPris (eks. mva)
22YK66AB7GJD9NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?