Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 22YK69 Luftpistoldyse 1 tommers messing 7 / 16-20 Unf | AB7GJG

SPEEDAIRE 22YK69 luftpistolmunnstykke 1 tommers lengde messing 7/16-20 Unf

På lager
Vare: AB7GJG Modell: 22YK69
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
21NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftpistoldyse
BasismaterialeGummi / messing
Innløpsstørrelse7/16 "-20
Lengde1 15 / 32 "
DysetypeMessing
RørmaterialeGummi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)4.57
Skipets bredde (cm)1.52
HS kode8467920090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellInnløpsstørrelseLengdePris
SPEEDAIRE 22YK67 Luftpistoldyse 1/8 Mnpt Tommer Gummi / messing | AB7GJE 22YK671/8 "(M) NPT1.5 "52NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 22YK69 luftpistolmunnstykke 1 tommers lengde messing 7/16-20 Unf
21NOK / enhet