DOTCO Luftslipere

0.3 og 0.4 hk standard- og industrielle luftkverner med en 1/4-tommers NPT-luftinntaksport og en maksimal fri hastighet på 34000 rpm. Varianter med variabel hastighetskontroll også tilgjengelig

filtre

DOTCO -

Luftkvern

De industrielle og standardbaserte Dotco inline-luftsliperne er ideelle for utjevning av sveiseskjøter og avgrading av ferdige deler, samt for dyse- og formoperasjoner. Disse rettsliperne med variabel hastighet har en høyhastighetsmotor (opptil 34000 rpm) for å møte høye krav til fjerning av materialer og perfekt balanserte deler for å redusere vibrasjoner og opprettholde verktøyets stabilitet. De kan enten brukes med 1.2-tommers hardmetallbor for avgrading av harde materialer som stein, stål, hardtre og keramikk, eller 1-tommers monterte slipeskiver for generell skjæring, forming og slipeapplikasjoner. Disse kompakte kvernene krever et maksimalt lufttrykk på 90 psi for å fungere og er tilgjengelige i eksoskonfigurasjoner foran og bak.

StilModellDutyEksosGratis hastighetTotal lengdePris (eks. mva)
A10L1101-36-GIndustriellFront28,000 rpm9 4 / 5 "11 404NOK
B10L1000-36-GstandardFront34,000 rpm4 3 / 5 "6 917NOK
B10L1080-36-GstandardBak30,000 rpm4 3 / 5 "7 327NOK
DOTCO -

Luftsliper 20000 o / min Spak 6-3 / 5 tommers lengde

ModellSakPris (eks. mva)
10LF201-36-GAB7HVORFOR13 499 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?