Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DOTCO 10LF201-36-G Luftsliper 20000 Rpm Spak 6-3/5 Tommer Lengde | AB7WHY 24D716

DOTCO 10LF201-36-G luftsliper 20000 o/min spak 6-3/5 tommers lengde

På lager
Vare: AB7WHY Modell: 10LF201-36-GKryssreferanse: 24D716
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
13 294 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftvinkelsliper
Luftinntak1 / 4 "PT
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid2.25
Bearing TypeBall
CFM @ full belastning9
Spennhylse1 / 4 "
Dutystandard
EksosFront
Gratis hastighet20,000 rpm
KvernetypeRett vinkel
HåndteringsmaterialeAluminum
HP0.4
LåseJa
Min. Slangestørrelse1 / 4 "
Total lengde6 3 / 5 "
Nødvendig trykk90 psi
Rett vinkellengde2-11 / 16 "
Spindelstørrelse1 / 4 "
Gasspedalspaken
variable SpeedNei
Hjuldiameter1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.81
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)21.84
Skipets bredde (cm)9.91
HS kode8467111040
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DOTCO 10LF201-36-G luftsliper 20000 o/min spak 6-3/5 tommers lengde
13 294 NOK / enhet