CHICAGO PNEUMATIC Luftøvelser

Generelle / industrielle luftbor som har en pistol / rettvinkelskropp med festede kulelagre, en nøkkelborebor og en utløst gass for boring, hulling og rømming av metaller

filtre

CHICAGO PNEUMATIC -

Industriell pistolstil luftbor

Luftborene i pistolstil produsert av Chicago Pneumatic er ideelle for industrielt vedlikehold og produksjonsoperasjoner. Disse luftborene har en Jacobs nøkkelchuck for justering av borchuckene og en slitesterk girkasse som reduserer vedlikeholdskostnader og nedetid. For bore-, rømme- og hullsagingjobber med høyt dreiemoment, tilbys disse CE-sertifiserte luftborene i 1/2 og 1 hk motorer og frie hastigheter opp til 6000 rpm. Luftborene i pistolstil er utstyrt med kulelager og aluminiumshåndtak med mulighet for gummibelegg på utvalgte modeller. Velg fra et bredt utvalg av disse Chicago pneumatiske luftborene, tilgjengelig i forskjellige totallengder og verktøyvekter, på Raptor Supplies.

StilModellTotal lengdeGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidLagreneReverseringVerktøyvektCFM @ full belastningChuck størrelseGratis hastighetPris (eks. mva)
ACP1014P245"5KulelagerNei1.2 lb.191 / 4 "2400 rpm5 693NOK
BCP1014P335"5KulelagerNei1.2 lb.191 / 4 "3300 rpm5 628NOK
BCP1014P455"5.2KulelagerNei1.2 lb.211 / 4 "4500 rpm5 498NOK
CCP1014P056"5KulelagerNei1.4 lb.193 / 8 "500 rpm6 711NOK
DCP789R-427"7.5BallJa2.50 lb.303 / 8 "4200 rpm4 495NOK
ECP1117P267.125 "6KulelagerNei2.2 lb.29.83 / 8 "2600 rpm5 893NOK
FCP1117P327.125 "6KulelagerNei2.2 lb.29.83 / 8 "3200 rpm5 846NOK
GCP1117P607.125 "6KulelagerNei2.2 lb.29.83 / 8 "6000 rpm5 433NOK
HCP789HR8"7.5BallJa3.0 lb.301 / 2 "500 rpm5 780NOK
ICP1117P058.375 "6KulelagerNei3.4 lb.29.81 / 2 "500 rpm6 493NOK
JCP1117P098.375 "6KulelagerNei3.4 lb.29.81 / 2 "900 rpm6 947NOK
CHICAGO PNEUMATIC -

Luftøvelser

StilModellHPGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidKroppsstilTotal lengdeReverseringVerktøyvektmoment~~POS=TRUNCvariable SpeedPris (eks. mva)
ACP789R-260.57.50-7"Ja2.30 lb.-Ja6 509NOK
BCP7850.54.10-7"Nei2.30 lb.-Nei3 046NOK
CCP785QC0.54.10-7"Nei2.30 lb.-Nei2 586NOK
DCP879C0.305.30Rett vinkel5.593Ja2.60 lb.3.20 fot.lb.Nei2 205NOK
ECP7300C0.305.30Pistol6 45 / 64 "Nei1.40 lb.1.90 fot.lb.Ja2 523NOK
FCP7300RQCC0.305.30Pistol7.5 "Ja1.50 lb.1.90 fot.lb.Ja2 919NOK
GCP7300RC0.305.30Pistol7 5 / 16 "Ja1.50 lb.1.90 fot.lb.Ja2 868NOK
HCP9789C0.506.90Pistol10 13 / 32 "Ja3.10 lb.10.30 fot.lb.Ja3 610NOK
ICP9790C0.506.90Pistol9 5 / 16 "Ja2.40 lb.4.10 fot.lb.Ja2 561NOK
JCP9287C0.606.90Pistol8 13 / 64 "Nei2.40 lb.4.10 fot.lb.Ja2 241NOK
KCP9285C0.606.90Pistol8 13 / 64 "Nei2.40 lb.4.10 fot.lb.Ja2 113NOK
LCP785H1/24.1-7 11 / 16 "Nei1.35 lb.-Ja4 490NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?