Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHICAGO PNEUMATIC CP7300C Luftdrill | CD2PYF 468H71

CHICAGO PNEUMATIC CP7300C luftbor

På lager
Vare: CD2PYF Modell: CP7300CKryssreferanse: 468H71

Få tak i det April 26, Fredag
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
2 523 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftboring
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid5.30
LagreneBall
KroppsstilPistol
KroppstypePistol
CFM @ full belastning21.2
Chuck størrelse1 / 4 "
Drill Chuck TypeTastet
Gratis hastighet3300 rpm
Gear TogPlanetary
HåndteringsmaterialeKompositt
Housing MaterialKompositt
HP0.30
Min. Slangestørrelse3 / 8 "
Total lengde6 45 / 64 "
Nødvendig trykk90 psi
ReverseringNei
Gass typeAvtrekker
Verktøyvekt1.40 lb.
moment~~POS=TRUNC1.90 fot.lb.
variable SpeedJa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8775

Produktvarianter

ProduktModellHPGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidKroppsstilTotal lengdeReverseringVerktøyvektmoment~~POS=TRUNCvariable SpeedPris
CHICAGO PNEUMATIC CP785H Air Drill General Pistol 1/2 Inch | AA2VHL 11C950 CP785H1/24.1-7 11 / 16 "Nei1.35 lb.-Ja4 490 NOK
CHICAGO PNEUMATIC CP785 Borepistol 0.5 HK 3/8 tommer | AH7LYA 36WC59 CP7850.54.10-7"Nei2.30 lb.-Nei3 046 NOK
CHICAGO PNEUMATIC CP785QC Drill Pistol Keyless Chuck 0.5 HK 3/8 tommer | AH7LYB 36WC60 CP785QC0.54.10-7"Nei2.30 lb.-Nei2 586 NOK
CHICAGO PNEUMATIC CP789R-26 Drill Reverse Pistol 2600 rpm 3/8 tommer | AH7LYC 36WC61 CP789R-260.57.50-7"Ja2.30 lb.-Ja6 509 NOK
CHICAGO PNEUMATISK CP879C luftbor | CD2PYD 468H67 CP879C0.305.30Rett vinkel5.593Ja2.60 lb.3.20 fot.lb.Nei2 205 NOK
CHICAGO PNEUMATIC CP9287C Luftbor | CD2PYE 468H68 CP9287C0.606.90Pistol8 13 / 64 "Nei2.40 lb.4.10 fot.lb.Ja2 241 NOK
CHICAGO PNEUMATISK CP7300RQCC luftbor | CD2PYG 468H72 CP7300RQCC0.305.30Pistol7.5 "Ja1.50 lb.1.90 fot.lb.Ja2 919 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP7300C luftbor
2 523 NOK / enhet