INGERSOLL-RAND Luftkompressorpumper

Enkelt- og to-trinns sprutsmurte luftkompressorpumper designet for kontinuerlig drift. Har et svinghjul som vender mot CCW, ventiler i rustfritt stål, karosserikonstruksjon av støpejern / aluminium, sivventiler og et maksimalt trykk på 175 psi

filtre

Ingersoll-Rand luftkompressorpumper er ideelle for å suge inn og komprimere luften og lagres i en luftsylinder. Disse pumpeenhetene er egnet for HVAC, bilservice, produksjon, maskinering, trebearbeiding og landbruksapplikasjoner.
INGERSOLL-RAND -

Sprut smurt luftkompressorpumpe

Ingersoll-Rand sprutsmurte luftkompressorpumper har Type 30 støpejernssylindre, hoder og rammer designet for kontinuerlig drift og forlenget pumpelevetid. Disse pumpene brukes til tunge industrielle applikasjoner på grunn av den to-trinns stempelkompressoren. De er utstyrt med en overhengende veivaksel som er nøyaktig balansert for å kjøre jevnt og stille, en slitesterk støpejernspumpe som gir mer enn 15000 100 timers problemfri service og en 135 % kobber lamell intercooler som senker driftstemperaturen og forbedrer pumpens levetid. Velg fra et bredt utvalg av Ingersoll-Rand pumper, tilgjengelig i 175 og XNUMX PSI trykkvarianter på Raptor Supplies.

StilModellOljekapasitetBore Dia.Svinghjuls diameterStørrelse på uttakGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddeRotasjonPris (eks. mva)
A71002 1/2 qt.5 1/2", 3"--29 13 / 16 "25 13 / 16 "26.5 "CCW73 340NOK
BSS3 Bare16.9 oz.2.75 "--12 "15 "13 "CCW9 480NOK
C234028 fl. Oz.3", 1 3/4"13 1 / 2 "1 / 2 "19.5 "16 "18.187 "CCW18 270NOK
BSS5 Bare40 oz.---14 "20 "15 "CCW12 222NOK
DTS5 Bare40.64 fl. oz.-14 1 / 2 "-14 "24 "15 "CCW35 165NOK
E247543 oz.4 ", 2-1 / 2"--21.5 "17.187 "19 11 / 16 "CW27 036NOK
F254574 fl. oz.5", 2 3/4"17 9 / 16 "3 / 4 "25 13 / 16 "20 13 / 16 "27.625 "CW50 229NOK

Egenskaper

  • De har støpejernskonstruksjon, noe som gjør dem egnet for 100 % kontinuerlig bruk.
  • Deres V-formede design og ribbesylindre sørger for at varmen som genereres fra pumpedriften spres gjennom stråling.
  • Utvalgte modeller har mellomkjøler i kobber som senker og opprettholder driftstemperaturen til pumpen ytterligere, og dermed øker effektiviteten.
  • De har reed-ventiler i rustfritt stål som sikrer økt volumetrisk effektivitet. De forbedrer også kraftuttaket til pumpen.
  • Disse pumpene har sprutsmøring, noe som eliminerer behovet for tilleggsutstyr.
  • De har koblingsstang i ett stykke for å muliggjøre enkelt vedlikehold.

Arbeidsmekanisme

  • Ingersoll Rand-pumper fungerer ved å tvinge luften inn i beholderen og deretter sette den under trykk.
  • Etter at trykket bygger seg opp inne i tanken, presses luften gjennom en åpning eller dyse.
  • Denne lufteffekten brukes deretter til å drive ulike pneumatiske verktøy og utstyr i industrianlegg og vedlikeholdsbutikker.
  • Disse pumpene er individuelle komponenter av luftkompressorsystemer.

Standarder og godkjenninger

  • SOM MEG

Ofte Stilte Spørsmål

Hvorfor blir Ingersoll Rand-luftkompressorer varme?

Under luftkompresjon blir luften varm på grunn av kompresjonsvarmen. Dersom luftkompressoren ikke er utstyrt med etterkjøler, blir lagertanken varm under luftkompresjonen.

Kan Ingersoll Rand luftkompressor stå under trykk?

Ja, lagringstanken til luftkompressoren kan stå under trykk i en hvilken som helst tid.

Hva er forskjellen mellom ett-trinns og totrinns luftkompressorer?

I ett-trinns luftkompressorer komprimeres innluften én gang, mens i totrinns luftkompressorer blir luften komprimert to ganger før den går til lagertanken. To-trinns luftkompressorer er ideelle for store operasjoner.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?