Luftkraner

filtre

Luftkraner er små ventiler som er ideelle for bruk i HVAC, rørleggerarbeid og varmesystemer, marine applikasjoner og mer. De kontrollerer inngang/flukt av luft inn i/fra gassledninger og rørleggerarbeid...Les mer

APOLLO VALVES -

Air Cock, 3/8 tommers størrelse, messing

ModellSakPris (eks. mva)
4114004BP4XKT396NOK
APOLLO VALVES -

Air Cock, 1/2 tommers størrelse, messing

ModellSakPris (eks. mva)
4148104BP2ZXX542NOK
APOLLO VALVES -

Air Cock, 3/8 tommers størrelse, messing

ModellSakPris (eks. mva)
4145004BP2ZXV526NOK
APOLLO VALVES -

Air Cock, 1/8 tommers størrelse, messing

ModellSakPris (eks. mva)
4118004BP4XKV435NOK
APOLLO VALVES -

Air Cock, 1/4 tommers størrelse, messing

ModellSakPris (eks. mva)
4113004BP4XKR394NOK
APOLLO VALVES -

Air Cock, 3/8 tommers størrelse, messing

ModellSakPris (eks. mva)
4142004BP3FAK542NOK
APOLLO VALVES -

Air Cock, 1/8 tommers størrelse, messing

ModellSakPris (eks. mva)
4149004BP2ZXY407NOK
APOLLO VALVES -

Air Cock Fnpt x Fnpt Størrelse 1/4 Tommer

ModellSakPris (eks. mva)
41-440-01AB9NVV194NOK
APOLLO VALVES -

Air Cock, 1/2 tommers størrelse, messing

ModellSakPris (eks. mva)
4132004BP4XLU791NOK
12

Luftkraner

Apollo luftkraner er designet for å kontrollere inngangen / utslipp av luft inn i / fra gassledninger og rørsystemer. Disse stengeventilene har messingkonstruksjon for å gi beskyttelse mot etsende væsker og milde kjemikalier samtidig som de sikrer en forurensningsfri drift med bruksområder som involverer drikkevann. De er videre utstyrt med håndtak av spak / tee-type for å gi maksimal brukerkomfort for langvarig bruk. Velg fra et bredt utvalg av disse luftkranene tilgjengelig i trykkkapasiteter på opptil 250 psi Raptor Supplies.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan rengjøre disse luftventilene?

  • Steng av ventilen som forsyner luftkranene og sørg for at det ikke er trykk i systemet.
  • Bruk en skiftenøkkel for å løsne og fjerne luftkranen fra rørledningen eller utstyret.
  • Bløtlegg luftkranen i en rengjøringsløsning eller løsningsmiddel som passer for den typen materiale luftkranen er laget av. Du kan bruke en stålbørste eller klut til å skrubbe smuss, rusk eller korrosjon fra luftkranen.
  • Etter å ha bløtlagt luftkranen i en tidsperiode spesifisert av rengjøringsløsningen eller løsningsmiddelprodusenten, skyll luftkranen grundig med rent vann.
  • Inspiser luftkranen for tegn på slitasje, skade eller korrosjon. Skift ut luftkranen hvis den er skadet og ikke kan repareres.
  • Før du installerer luftkranen igjen, påfør en liten mengde gjengetetningsmiddel på gjengene til luftkranen for å sikre en tett forsegling.
  • Stram luftkranen til rørledningen eller utstyret med en skiftenøkkel. Ikke stram for mye for å unngå skade på luftkranen eller forårsake lekkasjer.
  • Slå på ventilen som forsyner luftkranene og se etter lekkasjer eller unormalt i systemet.

Hvordan vet du om en luftkran er tett?

Hvis en luftkran er tilstoppet, kan du merke redusert luftstrøm eller trykk i systemet, eller det kan hende at den ikke ventilerer ordentlig. Du kan også se synlige tegn på rusk eller opphopning rundt luftkranen. Rengjør / skift ut en tilstoppet luftkran for å forhindre skade på systemet.

Hvor ofte bør luftkraner inspiseres?

Inspiser luftkraner regelmessig for å sikre at de fungerer som de skal og forhindre problemer som tilstopping eller lekkasje. Rådfør deg med en profesjonell for å finne den riktige inspeksjonsplanen for din spesifikke applikasjon.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?