Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APOLLO VENTILER 41-440-01 Luftkran Fnpt x Fnpt Størrelse 1/4 tomme | AB9NVV 2EFE7

APOLLO VALVES 41-440-01 Air Cock Fnpt x Fnpt Størrelse 1/4 tomme

På lager
Vare: AB9NVV Modell: 41-440-01Kryssreferanse: 2EFE7
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
194NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLufthane
Body MaterialMessing
TilkoblingstypeFNPT x FNPT
Håndtakstypespaken
Slange inne i Dia.none
Maks. Press80 PSIG
Rørstørrelse1 / 4 "
Temp. Område-20 grader til 500 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.06
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)4.57
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8481801050
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Bunntype (vår)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APOLLO VALVES 41-440-01 Air Cock Fnpt x Fnpt Størrelse 1/4 tomme
194NOK / enhet