VELVAC Luftbremseslange

Brukes sammen med bremsesystemer for å opprettholde den faste posisjonen til koblingene under kjøretøyets drift. Velvac-gummilagde luftbremseslanger gjør at bensinaggregater kan dispensere bensin raskt og enkelt

filtre

VELVAC -

Luftbremseslanger

StilModellFARGELengdeMaterialeUtenfor Dia.Pris (eks. mva)
A146044Svart44 "Gummi3 / 8 "197NOK
B022008Blå15ft.nylon1 / 2 "485NOK
C022005Rød15ft.nylon1 / 2 "485NOK
D022001Rød Blå15ft.nylon1 / 2 "900NOK
VELVAC -

Luftmonteringssett

StilModellFARGELengdeUtenfor Dia.Temp. OmrådePris (eks. mva)
A022641Blå15ft.1 / 2 "-85 grader til 200 grader F789NOK
B022638Blå15ft.1 / 2 "-85 grader til 200 grader F735NOK
C022028Grå52 "1 / 4 "-25 grader til 200 grader F331NOK
D022637Rød15ft.1 / 2 "-85 grader til 200 grader F735NOK
E022640Rød15ft.1 / 2 "-85 grader til 200 grader F735NOK
F022636Rød Blå15ft.1 / 2 "-85 grader til 200 grader F1 397NOK
G022639Rød Blå15ft.1 / 2 "-85 grader til 200 grader F1 397NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?