OIL-DRI Absorberende elektroder

filtre

OIL-DRI -

Absorberende pute

Oil-Dri absorberende pads absorberer raskt aggressive / ikke-aggressive lekkasjer, drypper, spray og søl. De er sammensatt av kjemisk inert polypropylen for ekstra holdbarhet og overlegen oppbevaring for å holde væske uten å dryppe. De har sterkt limte lag med anti-tåreegenskaper og absorpsjonshastigheter på opptil 28 liter per pakke. Disse putene kan lett ødelegges ved forbrenning, og dermed redusere kostnadene for avhending. Velg mellom et bredt utvalg av universelle absorberende elektroder i grå, hvite og gule farger Raptor Supplies.

StilModellAbsorbsjonsvektFARGEVæsker absorbertLengdeVolum absorbert pr. Kg.BreddePris (eks. mva)
AL71371GHeavyHvitOljebaserte væsker19 "14 gal.15 "312NOK
BL72370GHeavyGulUniversell22 "16.5 gal.22 "1 386NOK
CL72372GHeavyGulUniversell19 "28 gal.15 "1 442NOK
DL90907GHeavyGråUniversell19 "14 gal.15 "814NOK
DL70371GHeavyGråUniversell19 "13.5 gal.15 "784NOK
DL70372GHeavyGråUniversell19 "27 gal.15 "1 282NOK
EL90852GHeavyHvitOljebaserte væsker19 "14 gal.15 "643NOK
DL70393GLettGråUniversell19 "27 gal.15 "1 235NOK
FL71390GLettHvitOljebaserte væsker22 "8 gal.22 "735NOK
AL71392GLettHvitOljebaserte væsker19 "14 gal.15 "956NOK
AL71393GLettHvitOljebaserte væsker19 "28 gal.15 "1 569NOK
BL72390GLettGulUniversell22 "8 gal.22 "832NOK
GL70390GLettGråUniversell22 "8 gal.22 "746NOK
DL70399GLettGråUniversell19 "13.5 gal.15 "936NOK
DL70392GLettGråUniversell19 "13.5 gal.15 "785NOK
DL91005GMediumGråUniversell19 "22 gal.15 "1 069NOK
OIL-DRI -

Absorberende puter på trommelen

StilModellVæsker absorbertPris (eks. mva)
AL90910Bare olje / petroleum1 213NOK
BL90501Universal / Vedlikehold1 237NOK
OIL-DRI -

Bare oljeabsorberende elektroder

StilModellAbsorbsjonsvektFARGEVæsker absorbertLengdeMaterialeVolum absorbert pr. Kg.BreddePris (eks. mva)
AL90811-HvitBare olje / petroleum19 "Smeltblåst polypropylen-15 "830NOK
BL90530Heavy WeightGråUniversal / Vedlikehold19 "polypropylen30 gal.15 "1 388NOK
CL90850Heavy WeightHvitBare olje / petroleum19 "polypropylen36 gal.15 "1 219NOK
CL90853Heavy Weight-Bare olje / petroleum40 "polypropylen78 gal.30 "2 360NOK
DL90812Heavy WeightGråBare olje / petroleum19 "polypropylen36 gal.15 "1 273NOK
EL91003Light WeightGråUniversal / Vedlikehold19 "polypropylen36 gal.15 "1 382NOK
CL90851Light WeightHvitBare olje / petroleum19 "polypropylen32 gal.15 "1 471NOK
FL90856Light WeightHvitBare olje / petroleum19 "polypropylen16 gal.15 "808NOK
GL90834Middels vektGulKjemisk / Hazmat19 "polypropylen20 gal.15 "1 247NOK
HL90904Middels vektHvitBare olje / petroleum19 "polypropylen24 gal.15 "835NOK
IL91001Middels vektGråUniversal / Vedlikehold19 "polypropylen20 gal.15 "1 202NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?