OIL-DRI L71392G Absorberende pute Lett vekt 14 Gallon PK100 | AH6ZVA 36MU92

OIL-DRI L71392G Absorberende pute Lett vekt 14 gallon PK100

På lager
Vare: AH6ZVA Modell: L71392GKryssreferanse: 36MU92

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

976NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAbsorberende pute
AbsorbsjonsvektLett
FARGEHvit
Væsker absorbertOljebaserte væsker
Lengde19 "
Materialepolypropylen
UV beskyttelseNei
Volum absorbert pr. Kg.14 gal.
Bredde15 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.2659
Skipets høyde (cm)23.62
Skipets lengde (cm)49.28
Skipets bredde (cm)39.88
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Statisk avledende: Nei
    • Lag av konstruksjon: 2
    • Resirkulert innhold (%): Intet resirkulert innhold
    • Perforert: Ja

Produktvarianter

ProduktModellAbsorbsjonsvektFARGEVæsker absorbertLengdeVolum absorbert pr. Kg.BreddePris
OIL-DRI L70371G Absorberende pute Tung vekt 13.5 gallon PK50 | AH6ZUA 36MU69 L70371GHeavyGråUniversell19 "13.5 gal.15 "800NOK
OIL-DRI L70372G Absorberende pute Heavy Weight 27 Gallon PK100 | AH6ZUB 36MU70 L70372GHeavyGråUniversell19 "27 gal.15 "1 308 NOK
OIL-DRI L70390G Absorberende pute Lett vekt 8 Gallon PK25 | AH6ZUC 36MU71 L70390GLettGråUniversell22 "8 gal.22 "746NOK
OIL-DRI L70392G Absorberende pute Lett vekt 15 tommer x 19 tommer PK100 | AH6ZUD 36MU72 L70392GLettGråUniversell19 "13.5 gal.15 "801NOK
OIL-DRI L70393G Absorberende pute Lett vekt 27 Gallon PK200 | AH6ZUE 36MU73 L70393GLettGråUniversell19 "27 gal.15 "1 243 NOK
OIL-DRI L70399G Absorberende pute Lett vekt 13.5 gallon PK100 | AH6ZUF 36MU74 L70399GLettGråUniversell19 "13.5 gal.15 "936NOK
OIL-DRI L71371G Absorberende pute Tung vekt 15 tommer x 19 tommer PK50 | AH6ZUX 36MU89 L71371GHeavyHvitOljebaserte væsker19 "14 gal.15 "746NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OIL-DRI L71392G Absorberende pute Lett vekt 14 gallon PK100
976NOK / enhet