ROADPRO 12 Volt tilbehør

filtre

ROADPRO -

Sigarettenneradapter 12v

StilModellampsKapasitettypenPris (eks. mva)
ARPPSP-211-(3) 12V3 stikkontakt193NOK
BRPPSAPS1012VHekte på119NOK
CRP-22315(2) Stikkontakteropplyst193NOK
ROADPRO -

Bilvarmeapparat 12v

RoadPro helårs bilviftevarmere er designet for å gi en konstant varmekilde; egnet for installasjoner i bobiler og bobiler. Disse enhetene kan byttes fra varme- til kun viftemodus med bare en bryter og leveres med en 12-/16-gauge strømledning som enkelt kobles til en 12V-strømport. De har en dreibar base som tillater enkel og rask montering og repeterende justeringer, og er tilgjengelige i effektklasser fra 180W til 300W watt på Raptor Supplies.

StilModellampsBrukes forWattsPris (eks. mva)
ARPSL-58115Profesjonelle sjåfører så vel som bobiler og bobiler180416NOK
BRPSL-68125Camping, Tailgating, Båtliv300706NOK
ROADPRO -

Strømadaptere

StilModellKapasitettypenBrukes forPris (eks. mva)
ARP492(3) 12V4-i-112V produkter301NOK
BRPPSP211USB(3) 12VUSB12V produkter211NOK
CRP431USB(4) Adaptere4 stikkontaktiPad, iPod, MP3, mobiltelefoner227NOK
ROADPRO -

Bilfans

StilModellampstypenBrukes forPris (eks. mva)
ARPAT-858-Varmeapparat12V mobilbruk299NOK
BRPSC-857-TornadoBil, båt, lastebil, bobil420NOK
CRP-11370.6oscillerendeKjøretøy, bobiler, lastebiler347NOK
DRP80001BærbarBil, lastebil, bobil, reise410NOK
ERP-11791.3Heavy DutyKjøretøy, bobiler, lastebiler398NOK
ROADPRO -

Bilpotter

StilModellampsBrukes forWattsPris (eks. mva)
A50217Oppvarming av drikkevarer og mat85271NOK
B5027S8Varm opp vann, suppe og andre væsker100350NOK
ROADPRO -

Strømadapter 2 uttak 12v

StilModellampsKapasitetBrukes forPris (eks. mva)
ARPPS-22310(2) 12V12V produkter139NOK
BRP-223215(2) Utløp12V tilbehør131NOK
ROADPRO -

Utskiftet sigarettenner smeltet 12v

ModellSakPris (eks. mva)
RPPS-225AG3NDG77NOK
ROADPRO -

Oppvarmet krus reise

ModellSakPris (eks. mva)
RP0719AH8ÅÅÅ569NOK
ROADPRO -

Sigarettenneradapter Kveilet ledning

ModellSakPris (eks. mva)
RPPS-2231AH8YUC143NOK
ROADPRO -

Sigarettennerplugg Omvendt polaritet

ModellSakPris (eks. mva)
RP-222AH8YUB169NOK
ROADPRO -

Drikkevarmer Auto Travel 12V

ModellSakPris (eks. mva)
RPBH-012AH3WZY135NOK
ROADPRO -

Quart Slow Cooker Auto Travel 12v

ModellSakPris (eks. mva)
RPSL-350AG3NEG625NOK
ROADPRO -

Aluminiumsformer Bærbar 12v

ModellSakPris (eks. mva)
RPSC-90820AG3NED171NOK
ROADPRO -

Bilstøvsuger vått / tørt 1 gallon hette.

ModellSakPris (eks. mva)
RPSC-807AG3NEA468NOK
ROADPRO -

Bilovn Bærbar 12v

ModellSakPris (eks. mva)
RPSC-197AG3NDY592NOK
ROADPRO -

Ekstra stikkontakt Auto Travel 12v

ModellSakPris (eks. mva)
RPPS-16ESAG3NDE144NOK
ROADPRO -

Skjøteledning Auto Travel 12v

ModellSakPris (eks. mva)
RP-203ECAG3NCY174NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?