SANDUSKY LEE

I mer enn 70 år har Sandusky Lee produsert produkter for lagring og håndtering av materialer av høy kvalitet. Selskapet har hovedkontor i Millington, Tennessee, USA. Les mer

filtre

Materialhåndtering

Pneumatikk

Sikkerhet

Malingsutstyr og forsyninger

Elektrisk

Møbelgjestfrihet og matservice

Om SANDUSKY LEE

Sandusky Lee produktkatalog inkluderer garderobeskap, skap, søppelkasser, vogner, verktøybord, oppbevaringsstativer, kontorpulter, vognbiler og søppelhyller. Disse praktiske skapene er GREENGUARD-sertifisert og kommer i en rekke farger, dørtyper og størrelser. Selskapet tilbyr også en komplett serie med Sandusky Cabinets-deler og tilbehør som en tilleggsfunksjon eller erstatningsartikler for brukertilpasning. Sandusky Lees Oppbevaringsskap i Elite-serien har sveiset kraftig 22 gauge stålkonstruksjon for strukturell stivhet og korrosjonsbestandighet. De har en fullt justerbar hyllekapasitet fra 200 til 230 lb. Merkets solide dør veggskap har en fullt justerbar hylle på 2-tommers senter pluss en hevet bunnhylle. Disse oppbevaringsskapene har kraftig 22 gauge sveiset stålkonstruksjon for strukturell stivhet og ekstra styrke. De har et trepunkts dørlåsesystem for økt sikkerhet. Disse skapene overholder ANSI/BIFMA-hyllestandarder for å opprettholde sikkerhet, ytelse og bærekraft.

Ting å vurdere

Kryssreferanse alternativer

Noen Sandusky Lee MPN-er krysser individuelle referanser til tilsvarende Justrite- og Grainger-modellnumre. Så hvis du leter etter en konkurrent som enten er utsolgt eller foreldet, er sjansen stor Raptor Supplies har tilsvarende Sandusky Lee-produkter tilgjengelig.

Levering

Disse Sandusky Lee-produktene varierer fra små til store størrelser. De kan kreve forsiktig pakking, da noen varer kan bli skadet under frakt. Derfor blir disse Sandusky Lee-varene levert med budforsendelse og luftfrakt for minimum nedetid.

Store handelsnavn

Elite Transport Series Mobile garderober

Sandusky Lees Elite Transport Series mobile garderober er slitesterke 22-gauge sveisede stålskap med en garderobestang for å henge opp jakker og kåper. De ruller lett over nesten alle overflater og kan være s...Les meg 

SANDUSKY LEE Konkurransefordeler

SnapIt-serien lagringsenheter

Disse oppbevaringsenhetene har en sammenkoblingsdesign med innsatsdeler for å sette sammen produktene på få minutter. Denne designen er egnet for bruk i oppbevaringsskap, mothøyde skap, bokhyller og skap.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan rengjør og vedlikeholder jeg Sandusky Lee-produkter?

Sandusky Lee-produkter er enkle å rengjøre og vedlikeholde. For metallprodukter som skap og hyller, kan en fuktig klut brukes til å tørke av overflater. For plastprodukter kan mild såpe og vann brukes til å rengjøre overflater. Det er viktig å unngå bruk av sterke kjemikalier eller skurende rengjøringsmidler som kan skade produktene.

Hva er forskjellen mellom et standard og kraftig Sandusky Lee-skap?

Kraftige skap er designet for å holde tyngre gjenstander og kan vanligvis støtte opptil 400 pund per hylle, mens standardskap har en lavere vektkapasitet på rundt 150 til 200 pund per hylle.

Er Sandusky Lee trådhyller justerbare?

Ja, Sandusky Lee trådhyller er justerbare. Disse hyllene kan flyttes opp eller ned i 1-tommers trinn for å få plass til gjenstander i forskjellige størrelser.

Merke eksklusive produkter