SANDUSKY LEE Hyller

filtre

SANDUSKY LEE -

Hylleenheter

StilModellHyllekapasitetFARGEDybdeBreddeFinishHøydeMaterialeAntall hyllerPris (eks. mva)
APWS241235-4W100 lb.Hvit12 "24 "-35 "-4477NOK
BPWS241228-3W100 lb.Hvit12 "24 "-28 "-3828NOK
CPS361872-5B150 lb.Svart18 "36 "Plast72 "Plast51 249NOK
APWS301447-4W330 lb.Hvit14 "30 "-47 "-41 561NOK
DPWS351871-5W330 lb.Hvit18 "35 "-71 "-52 792NOK
APWS351471-4W330 lb.Hvit14 "35 "-71 "-41 946NOK
EUR4818HPSVL6500 lb.Sølv18 "48 "Pulverlakkert84 "Stål62 971NOK
FUR184872-R800 lb.Rød18 "48 "Pulverlakkert72 "Stål52 917NOK
SANDUSKY LEE -

Trådvegghylle, 48 tommer x 18 tommer, 2 hyller, 125 lb lastekapasitet per hylle, stolpe, hvit

ModellSakPris (eks. mva)
HWS4818-2PKWCV4QAF1 067 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?