MAGSWITCH

Dobbel håndløfter, 375 lbs Maks. Løsrive
Varenummer: CL7JFX
Modell: 8100822
6 448 NOK / enhet
RFQ
Magnetisk hjul, 528 lbs Maks. Løsrive
Varenummer: CL7JHL
Modell: 8100250
22 469 NOK / enhet
RFQ
Magnetisk hjul, 38 lbs Maks. Løsrive
Varenummer: CL7JHP
Modell: 8100401
2 314 NOK / enhet
RFQ
Magnetisk åk, 97 lbs Maks. Løsrive
Varenummer: CL7JHQ
Modell: 8100551
5 931 NOK / enhet
RFQ
Pivotvinkel, 215 lbs Maks. Løsrive
Varenummer: CL7JJJ
Modell: 8100367
3 033 NOK / enhet
RFQ
Jordklemme, 300A
MAGSWITCH

Jordklemme, 300A

Varenummer: CL7JFD
Modell: 8100746
741NOK / enhet
RFQ
Fast håndløfter, 216 lbs Maks. Løsrive
Varenummer: CL7JGB
Modell: 8100795
1 999 NOK / enhet
RFQ
Magnetisk festeklemme, 216 lbs Maks. Løsrive
Varenummer: CL7JGK
Modell: 8100377
1 415 NOK / enhet
RFQ
Tether, 600 lbs Max Breakaway
Varenummer: CL7JHH
Modell: 8100077
12 425 NOK / enhet
RFQ
Mini Mukti-vinkel, 90 lbs Maks. Løsrive
Varenummer: CL7JHV
Modell: 8100350
561NOK / enhet
RFQ
Løftemagnet, Heavy Duty, 12076 lbs Max Breakaway
Varenummer: CL7JHX
Modell: 8100549
98 867 NOK / enhet
RFQ
Pivotvinkel, 182 lbs Maks. Løsrive
Varenummer: CL7JJG
Modell: 81001269
2 875 NOK / enhet
RFQ
Brukskrok, 30 mm størrelse
Varenummer: CL7JFE
Modell: 8100012
651NOK / enhet
RFQ
Jordklemme, 800A
MAGSWITCH

Jordklemme, 800A

Varenummer: CL7JFK
Modell: 8100552
3 392 NOK / enhet
RFQ
90 graders vinkel, 400 lbs Maks. Løsrive
Varenummer: CL7JFP
Modell: 8100454
4 628 NOK / enhet
RFQ
Magnetisk hjul, 292 lbs Maks. Løsrive
Varenummer: CL7JHN
Modell: 8100075
6 516 NOK / enhet
RFQ
Brukskrok, 50 mm størrelse
Varenummer: CL7JFG
Modell: 8100006
1 595 NOK / enhet
RFQ
Beam Jack, 6 Tonn, Aluminium
Varenummer: CL7JFJ
Modell: 81001171
128 078 NOK / enhet
RFQ
Beam Press, 10 x 7.1 x 13.8 tommer størrelse
Varenummer: CL7JFR
Modell: 8100553
3 370 NOK / enhet
RFQ
Håndløfter, 197 lbs Maks. Løsrive
Varenummer: CL7JGD
Modell: 8800487
7 594 NOK / enhet
RFQ
Dolly, 350 lbs Maks. Løsrive
Varenummer: CL7JGF
Modell: 8100433
7 639 NOK / enhet
RFQ
90 graders vinkel, 600 lbs Maks. Løsrive
Varenummer: CL7JFQ
Modell: 8100495
5 931 NOK / enhet
RFQ
Magnetisk drill, 1512 lbs Maks. Breakaway, 775 RPM
Varenummer: CL7JHD
Modell: 81001155
44 939 NOK / enhet
RFQ
Tether, 300 lbs Max Breakaway
Varenummer: CL7JHG
Modell: 8100111
7 976 NOK / enhet
RFQ
Løftemagnet, Heavy Duty, 2738 lbs Max Breakaway
Varenummer: CL7JHZ
Modell: 8100403
26 963 NOK / enhet
RFQ
Løftemagnet, Heavy Duty, 3646 lbs Max Breakaway
Varenummer: CL7JJA
Modell: 8100418
35 951 NOK / enhet
RFQ
Multivinkel jordklemme, 300A
Varenummer: CL7JJF
Modell: 8100351
741NOK / enhet
RFQ
Dobbel håndløfter, 430 lbs Maks. Løsrive
Varenummer: CL7JFW
Modell: 8100821
5 100 NOK / enhet
RFQ
Magnetisk festeklemme, 55 lbs Maks. Løsrive
Varenummer: CL7JGM
Modell: 8100818
314NOK / enhet
RFQ
Magnetisk festeklemme, 95 lbs Maks. Løsrive
Varenummer: CL7JGN
Modell: 8110004
471NOK / enhet
RFQ
Magnetisk feste, 104 lbs Maks. Løsrive
Varenummer: CL7JGP
Modell: 8100579
1 168 NOK / enhet
RFQ
Magnetisk presse, 1024 lbs Maks. Løsrive
Varenummer: CL7JGW
Modell: 8100935
10 223 NOK / enhet
RFQ
Magnetisk festeverktøy, høy temperatur, 150 lbs Maks. Løsrive
Varenummer: CL7JGZ
Modell: 8100610
1 325 NOK / enhet
RFQ
Skrue, 788 lbs Maks. Løsrive
Varenummer: CL7JHK
Modell: 8100897
16 739 NOK / enhet
RFQ
Løftemagnet, 1000 lbs Maks. Løsrive
Varenummer: CL7JHW
Modell: 8100088
7 549 NOK / enhet
RFQ
Beam Jack, 1.5 Tonn, Aluminium
Varenummer: CL7JFC
Modell: 81001245
42 692 NOK / enhet
RFQ
Håndløfter, 216 lbs Maks. Løsrive
Varenummer: CL7JHR
Modell: 8100359
2 134 NOK / enhet
RFQ
Minivinkel, 76 lbs Maks. Løsrive
Varenummer: CL7JHT
Modell: 8100352
449NOK / enhet
RFQ
Jordklemme, 600A
MAGSWITCH

Jordklemme, 600A

Varenummer: CL7JFH
Modell: 8100747
1 909 NOK / enhet
RFQ
Boomer-vinkel, 400 lbs Maks. Løsrive
Varenummer: CL7JFU
Modell: 8100453
5 302 NOK / enhet
RFQ
Fast håndløfter, 375 lbs Maks. Løsrive
Varenummer: CL7JGC
Modell: 8100810
2 471 NOK / enhet
RFQ
Magnetisk festeverktøy, 150 lbs Maks. Løsrive
Varenummer: CL7JGY
Modell: 8100494
741NOK / enhet
RFQ
Arkhåndtering, 1470 lbs Maks. Løsrive
Varenummer: CL7JJK
Modell: 8100361
14 454 NOK / enhet
RFQ
Beam Jack, 3 Tonn, Aluminium
Varenummer: CL7JFF
Modell: 8800605
89 879 NOK / enhet
RFQ
Magnetisk festeklemme, 133 lbs Maks. Løsrive
Varenummer: CL7JGJ
Modell: 8110005
628NOK / enhet
RFQ
Løftemagnet, 600 lbs Maks. Løsrive
Varenummer: CL7JJC
Modell: 8100089
4 808 NOK / enhet
RFQ
Magnetisk feste, 420 lbs Maks. Løsrive
Varenummer: CL7JGU
Modell: 8100523
2 246 NOK / enhet
RFQ
Skrue, 413 lbs Maks. Løsrive
Varenummer: CL7JHJ
Modell: 8100450
7 077 NOK / enhet
RFQ
Mini Multi Angle, 295 lbs Maks. Løsrive
Varenummer: CL7JHU
Modell: 8100438
2 381 NOK / enhet
RFQ
Magnetisk drill, 1172 lbs Maks. Breakaway, 775 RPM
Varenummer: CL7JGG
Modell: 8100920
22 469 NOK / enhet
RFQ
Magnetisk feste, 246 lbs Maks. Løsrive
Varenummer: CL7JGT
Modell: 8100595
2 583 NOK / enhet
RFQ
Magnetisk festeverktøy, 399 lbs Maks. Løsrive
Varenummer: CL7JHA
Modell: 8100238
1 774 NOK / enhet
RFQ
12

Om MAGSWITCH

Magswitch omfattende katalog inkluderer bjelkejekker, jordklemmer, hjelpekroker, løfteforlengere, faste håndløftere og tilbehør. Merkets 81001245 bjelkejack er egnet for løfting, støtte og justering av bjelker i konstruksjon og industrielle applikasjoner. Den har aluminiumskonstruksjon for strukturell stivhet og korrosjonsbestandighet. Denne bjelkejekken har en lastekapasitet på 1.5 tonn. Magswitch 8100012 hjelpekrok har en skjærbelastning på 9 kg og et magnetisk polavtrykk på 40 mm.

Be om MRO Sourcing

Adresse

Raptor Supplies BV Choorhoekseweg 8,
4424 NW, Wemeldinge
KVK number: 81252625

Støtte

+ 31 20 2170638info@raptorsupplies.com