Kondensatpumper og tilbehør

filtre

Filtrere etter

filtre

Merke

Mer

Produkt kategorier

Alle produkter

Kondensatpumpe, 1/5 Hk, 115V
LITTLE GIANT PUMPS

Kondensatpumpe, 1/5 Hk, 115V

Varenummer: BQ6LWA
Modell: 553240
4 796 NOK / enhet
Se detaljer
Kondensatpumpe, 115/230V, 3.7/7.46A, 1/2 HK, alternativt inntak
Varenummer: CF3QEA
Modell: L4-115/230 W/ALT INNGANG
14 702 NOK / enhet
Se detaljer
Kondensatpumpe, 115V, 3.5A, 1/10 HK, 19.5 fot. Maksimal løft
Varenummer: CF3QDK
Modell: A2SA-115
5 995 NOK / enhet
Se detaljer
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 4
Kondensatpumpe, 230V, 1.5A, 1/10 hk, 20 fot maks. Pumpehode
Varenummer: CF3QDW
Modell: AL2-230
7 875 NOK / enhet
Se detaljer
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 4
Kondensatpumpe, nominell plenum, 115/230V, maks. 400 gal/t. Gjennomstrømningshastighet, aluminium
Varenummer: CF3QDB
Modell: A2X-1965
7 083 NOK / enhet
Se detaljer
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 4
Kondensatpumpe, plenumklassifisert, 115V, 1.4A, 18 fot Maksimal løft
Varenummer: CF3QDC
Modell: KL-1DG-115
5 732 NOK / enhet
Se detaljer
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 6
Kondensatpumpe, plenumklassifisert, 460V, 1.1A, 60 fot maksimalt løft
Varenummer: CF3QDA
Modell: A5X-460
9 329 NOK / enhet
Se detaljer
Fjern kondensatpumpe
DIVERSITECH

Fjern kondensatpumpe

Varenummer: CP3TBW
Modell: CP-22T
1 469 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Pumpe for fjerning av kondensat, 1/30 hk, 230 V, 50/60 Hz
Varenummer: CV8PLR
Modell: 554631
Se detaljer
Kondensatfjerningspumpe, lavprofil, 230V, 1/30 HK
Varenummer: CJ6UGU
Modell: 554202102
1 758 NOK / enhet
Se detaljer
Kondensatretur 36 Gallon 45 GPM
Varenummer: AJ2HPP
Modell: SCC4A
311 347 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Pumpekondensat 230V 0.6 ampere
LITTLE GIANT PUMPS

Pumpekondensat 230V 0.6 ampere

Varenummer: AC8YLC
Modell: 554531
1 470 NOK / enhet
Legg i handlevognen
12...56

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?