Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ZURN ZEMS6200-WS1-YB-YC Automatisk spyleventil toaletter Stempel | AH8UCZ 38ZL60

ZURN ZEMS6200-WS1-YB-YC Autospyleventil Toaletter Stempel

På lager
Vare: AH8UCZ Modell: ZEMS6200-WS1-YB-YCKryssreferanse: 38ZL60
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
8 100 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAutomatisk spyleventil
TilkoblingTopp Spud
FinishChrome
ArmaturtypeToalett
Gallons per spyling1.6
Innløpsstørrelse1 "IPS
StrømkildeElektrisk
trykk~~POS=TRUNC Range25 til 80 psi
Rough-In11.5 "
Sensorområde12 "til 60"
Spud kobling1-1 / 2 "
VentildesignStempel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.5
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)25.4
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Flush Mode: Single Flush
    • Eksponert / skjult: eksponert

Produktvarianter

ProduktModellSensorområdebatteri~~POS=TRUNCArmaturtypeVentildesignGallons per spylingInnløpsstørrelseStrømkildetrykk~~POS=TRUNC RangePris
ZURN ZER6000AV-CPM Automatisk skylleventiltoalett 3.5 Gpf | AC3PVN 2VEH8 ZER6000AV-CPM8 "til 54"3 år @ 3000 flushes / månedToalettMembran3.51"(4) C-batterier20 til 100 psi6 831 NOK
ZURN ZER6000AV-WS1-CPM Automatisk skylleventiltoalettmembran | AC3PVP 2VEH9 ZER6000AV-WS1-CPM8 "til 54"3 år @ 3000 flushes / månedToalettMembran1.61"(4) C-batterier20 til 100 psi6 932 NOK
ZURN ZER6003AV-CPM Automatisk spyleventil Urinal 1.5 Gpf | AC3PVQ 2VEJ1 ZER6003AV-CPM13-3/4" to 39-3/8"3 år @ 3000 flushes / månedurinalMembran1.53 / 4 "(4) C-batterier20 til 100 psi7 803 NOK
ZURN ZER6003AV-WS1-CPM Automatisk spyleventil 1 Gpf membran | AC3PVR 2VEJ2 ZER6003AV-WS1-CPM13-3/4" to 39-3/8"3 år @ 3000 flushes / månedurinalMembran13 / 4 "(4) C-batterier20 til 100 psi6 580 NOK
ZURN ZER6000PL-HET-CPM Automatisk skylleventiltoalettmembran | AE7CTU 5WYH1 ZER6000PL-HET-CPM13-3/4" to 39-3/8"3 år @ 3000 flushes / månedToalettMembran1.281"(4) C-batterier20 til 100 psi6 499 NOK
ZURN ZER6003AV-ULF-CPM Automatisk spyleventil Urinal 0.125 GPF | AF2DKF 6RKG8 ZER6003AV-ULF-CPM13-3/4" to 39-3/8"3 år @ 3000 flushes / månedurinalMembran0.1253 / 4 "(4) C-batterier20 til 100 psi7 154 NOK
ZURN ZTR6200EV automatisk skylleventil toalett 1.28 GPF | AF7TBW 22LU02 ZTR6200EV30.5 "til 38.5"3 år @ 4000 flushes / månedToalettStempel1.281"(4) AA-batterier25 til 80 psi8 217 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ZURN ZEMS6200-WS1-YB-YC Autospyleventil Toaletter Stempel
8 100 NOK / enhet