Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ZURN Z8969-12-PC halestykke 12 tommers lengde 1 1/2 tommers rørdiameter | AE2ARH 4WDH7

ZURN Z8969-12-PC halestykke 12 tommers lengde 1 1/2 tommers rørdiameter

På lager
Vare: AE2ARH Modell: Z8969-12-PCKryssreferanse: 4WDH7
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
330NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktailpiece
Farge / finishChrome
TilkoblingFlenset innløp, glideforløp
Måler17
Lengde12 "
MaterialeMessing
Pipe dia.1-1 / 2 "
typenRett flenset

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2925
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)30.99
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7411211000
OpprinnelseslandTH

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingPipe dia.typenPris
ZURN Z8966-12-PC halestykke 12 tommers lengde 1 1/4 tommers rørdiameter | AE2ARF 4WDH3 Z8966-12-PCGjenget innløp, glideforløp1-1 / 4 "Gjenget i den ene enden317NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ZURN Z8969-12-PC halestykke 12 tommers lengde 1 1/2 tommers rørdiameter
330NOK / enhet