Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ZURN Z8800-XL-LR-PC Toalettforsyningsstopp 3/8 tommer x 3/8 Ips | AF9QCU 30PT14

ZURN Z8800-XL-LR-PC toalettforsyningsstopp 3/8 tommer x 3/8 tommer Ips

På lager
Vare: AF9QCU Modell: Z8800-XL-LR-PCKryssreferanse: 30PT14
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
156NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStopp for toalettforsyning
FinishChrome
Innløpsstørrelse3 / 8 "
InnløpstypeIPS
Indre kjerneMessing
Lengde2.5 "
MaterialeMessing
Maks. Arbeids press125 psi
MuttermaterialeMessing
Drifts Temp.40 Grader til 180 Grader
Outlet3 / 8 "
UtløpstypeIPS
Utenfor Dia.3 / 8 "
Pipe dia.3 / 8 "
Tilførselsstoppinnløpsstørrelse (in)3/8
TilførselsstoppinnløpstypeIPS
Forsyningsstopputløpsstørrelse (in)3/8
Tilførselsstopp uttakstypeIPS
Vanntilkoblingsinngangsstørrelse (inn)3/8
VanntilkoblingstypeIPS

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.34
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)34.29
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8481805090

Produktvarianter

ProduktModellInnløpsstørrelseInnløpstypeLengdeUtløpstypePris
ZURN Z8800-XL-LR-LK-PC Toalettforsyningsstopp 3/8 tommer x 3/8 Ips | AF9QCT 30PT13 Z8800-XL-LR-LK-PC3 / 8 "IPS2.5 "IPS340NOK
ZURN Z8804-XL-LR-PC Toalettforsyningsstopp 1/2 tommer x 3/8 i Cts | AF9QCW 30PT16 Z8804-XL-LR-PC1 / 2 "CTS2.437 "CTS173NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ZURN Z8800-XL-LR-PC toalettforsyningsstopp 3/8 tommer x 3/8 tommer Ips
156NOK / enhet