Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ZURN Z8804-XL-LR-PC Toalettforsyningsstopp 1/2 tommer x 3/8 i Cts | AF9QCW 30PT16

ZURN Z8804-XL-LR-PC toalettforsyningsstopp 1/2 tomme x 3/8 incts

På lager
Vare: AF9QCW Modell: Z8804-XL-LR-PCKryssreferanse: 30PT16
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
379NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStopp for toalettforsyning
FinishChrome
Innløpsstørrelse1 / 2 "
InnløpstypeCTS
Indre kjerneMessing
Lengde2.437 "
MaterialeMessing
Maks. Arbeids press125 psi
MuttermaterialeMessing
Drifts Temp.40 Grader til 180 Grader
Outlet3 / 8 "
UtløpstypeCTS
Utenfor Dia.3 / 8 "
Pipe dia.3 / 8 "
Tilførselsstoppinnløpsstørrelse (in)1/2
TilførselsstoppinnløpstypeCTS
Forsyningsstopputløpsstørrelse (in)3/8
Tilførselsstopp uttakstypeCTS
Vanntilkoblingsinngangsstørrelse (inn)1/2
VanntilkoblingstypeCTS

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3825
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)34.29
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8481805090

Produktvarianter

ProduktModellInnløpsstørrelseInnløpstypeLengdeUtløpstypePris
ZURN Z8800-XL-LR-LK-PC Toalettforsyningsstopp 3/8 tommer x 3/8 Ips | AF9QCT 30PT13 Z8800-XL-LR-LK-PC3 / 8 "IPS2.5 "IPS342NOK
ZURN Z8800-XL-LR-PC Toalettforsyningsstopp 3/8 tommer x 3/8 Ips | AF9QCU 30PT14 Z8800-XL-LR-PC3 / 8 "IPS2.5 "IPS363NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ZURN Z8804-XL-LR-PC toalettforsyningsstopp 1/2 tomme x 3/8 incts
379NOK / enhet