ZURN Z1231-F/AM-0124.024 Skjult armholder for toalett Stål | AD4GMV 41J480

ZURN Z1231-F/AM-0124.024 Toilet, skjult armbærer stål

På lager
Vare: AD4GMV Modell: Z1231-F/AM-0124.024Kryssref: 41J480

Få tak i det Mai 8, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 226 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkjult armholder på toalettet
Farge / finishMølle
SamsvarASME / ANSI A112.6.1M-1997
Måler11
MaterialeStål
MonteringstypeWall
Total høyde36 "
Total lengde16.88 "
Samlet bredde16.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.31
Skipets høyde (cm)15.49
Skipets lengde (cm)93.98
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode7308906000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Zurn Z1231-F/AM-0124.024 toalett med skjult armholder er installert i kommersielle toalettfasiliteter for å gi strukturell støtte og stabilitet for veggmonterte toaletter, for å sikre at de forblir sikkert på plass. Denne bæreren fordeler vekten av toalettet jevnt, forhindrer skade på veggen og sikrer holdbarhet.

Egenskaper:

  • Den har rektangulære stendere for stiv installasjon.
  • Denne skjulte armholderen på toalettet har en lastekapasitet på 250 lbs.
  • Den tilbyr 11-gauge stålkonstruksjon for holdbarhet og lang levetid i kommersielle omgivelser.
  • Denne bæreren har plater med tilpasset lengde tilgjengelig for å lette prefabrikasjonsapplikasjoner, noe som øker installasjonseffektiviteten.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvorfor er en skjult armholder på toalettet nødvendig?

A. Skjult armholder på toalettet sørger for at vasker og andre armaturer forblir sikkert på plass, forhindrer skade på vegger og sikrer langvarig holdbarhet. De fordeler vekten av armaturet jevnt, og gir strukturell støtte.

Sp. Hvordan installerer jeg denne skjulte armholderen fra Zurn Z1231-F/AM-0124.024?

A.

  • Klargjør monteringsoverflaten: Sørg for at veggen der du vil installere bæreren er strukturelt solid og egnet for å bære vekten av toalettet.
  • Plassering: Bestem riktig plassering for bæreren på veggen, med tanke på høyden og plasseringen i forhold til toalettet.
  • Sikre monteringsbraketter: Fest monteringsbrakettene sikkert til veggen med passende ankere eller festemidler som spesifisert i installasjonsinstruksjonene.
  • Installer stendere og topper: Plasser og fest de Dura-belagte rektangulære stålstenderne med sveisede føtter og justerbare topper i støpejern på monteringsbrakettene.
  • Fest skjulte armer: Koble til og fest de skjulte armene for å gi ekstra støtte til toalettet.
  • Justering: Sørg for at alle komponentene er riktig justert for å støtte vekten av toalettet jevnt.
  • Siste kontroller: Dobbeltsjekk alle koblinger, justeringer og fester for å sikre stabilitet og riktig installasjon.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ZURN Z1231-F/AM-0124.024 Toilet, skjult armbærer stål
12 226 NOK / enhet