ZURN RK8-375R Reparasjonssett for gummiavlastningsventil | CV8NRM

ZURN RK8-375R gummireparasjonssett for avlastningsventil

Vare: CV8NRM Modell: RK8-375R
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

620NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAvlastningsventil reparasjonssett

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)203.2
Skipets bredde (cm)177.8

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
ZURN RK114-375R gummireparasjonssett | CV8NNF RK114-375RGummireparasjonssett525NOK
RFQ
ZURN RK114-375V komplett trykkbeholderreparasjonssett | CV8NNG RK114-375VReparasjonssett for fartøy3 221 NOK
RFQ
ZURN RK1-375PK reparasjonssett, tetningsringer, deksel O-ringer, pose | CV8NNU RK1-375PKReparasjonssett773NOK
ZURN RK1-375R gummireparasjonssett | CV8NNV RK1-375RGummireparasjonssett310NOK
RFQ
ZURN RK1-375V komplett trykkbeholderreparasjonssett | CV8NNW RK1-375VReparasjonssett for fartøy1 159 NOK
RFQ
ZURN RK212-375 Komplett avlastningsventil reparasjonssett | CV8NPR RK212-375Avlastningsventil reparasjonssett806NOK
RFQ
ZURN RK212-375R Reparasjonssett for gummiavlastningsventil | CV8NPU RK212-375RGummireparasjonssett558NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ZURN RK8-375R gummireparasjonssett for avlastningsventil
620NOK / enhet