Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ZURN QQE43GX Albue Lavt bly Messing Pex 160 Psi | AF9YME 30VX49

ZURN QQE43GX Albue Lavt Bly Messing Pex 160 Psi

På lager
Vare: AF9YME Modell: QQE43GXKryssreferanse: 30VX49

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
101NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAlbue, 90 grader
Body MaterialMessing med lav bly
SamsvarSertifisert for bruk i drikkevannsapplikasjoner
TilkoblingstypePEX
Maks. Press160 psi
PEX-størrelse1 / 2 "x 3 / 4"
Rørstørrelse1 / 2 "x 3 / 4"
Temp. Område32 grader til 73 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7412200045

Produktdetaljer:

    • Kobberrørstørrelse (1/2 "x 3/4")

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ZURN QQE43GX Albue Lavt Bly Messing Pex 160 Psi
101NOK / enhet