Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ZURN P6900-TMV-XL Blandeventil, 3/8 tommer NPT, innløpstype, messing, 0.5 til 4 Gpm | CE9VNK 468D03

ZURN P6900-TMV-XL blandeventil, 3/8 tommer NPT, innløpstype, messing, 0.5 til 4 Gpm

På lager
Vare: CE9VNK Modell: P6900-TMV-XLKryssreferanse: 468D03
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
1 825 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlandingsventil
Body MaterialMessing
Strømningshastighet0.5 til 4 gpm
Innløpsstørrelse3 / 8 "
Inntakstemperatur (kald)34 grader F
Innløpstemperatur (varm)140 grader F
InnløpstypePT
Maks. Press145 psi
Størrelse på uttak5 55 / 64 "
UtløpstypeKomprimering
Total høyde4 27 / 32 "
Samlet bredde4 3 / 16 "
Temp. Område95 Deg til 115 Deg F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellPris
ZURN P6900-TMV-1-XL Blandeventil, 3/8 tommer NPT, innløpstype, messing, 0.5 til 4 Gpm | CE9VNJ 468D02 P6900-TMV-1-XL2 913 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ZURN P6900-TMV-XL blandeventil, 3/8 tommer NPT, innløpstype, messing, 0.5 til 4 Gpm
1 825 NOK / enhet