Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ZURN P6000-J10 Stoppadapter for jordleddkontroll | AD9UNZ 4UZN4

ZURN P6000-J10 Stoppadapter for jordleddkontroll

På lager
Vare: AD9UNZ Modell: P6000-J10Kryssreferanse: 4UZN4
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
414NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStoppadapter for jordleddkontroll
Passer til merkevareZurn
For bruk med Grainger-varenummer25CH57, 25CH59, 38ZL72, 2VEH9
For bruk med produsent ModellnummerZ6000AV, Z6000AV-WS1, ZEMS6000AV-WS1-IS, ZER6000AV-WS1-CPM
typenSpyleventil

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1215
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7412200035
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ZURN P6000-J10 Stoppadapter for jordleddkontroll
414NOK / enhet