Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ZURN P6000-30-A-AA-CP Skyllerørs vakuumbryter for AC3PVN | AE7CTT 5WYH0

ZURN P6000-30-A-AA-CP spylerørsvakuumbryter for AC3PVN

På lager
Vare: AE7CTT Modell: P6000-30-A-AA-CPKryssreferanse: 5WYH0

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
968NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlush Tube vakuumbryter
Passer til merkevareZurn
Inlet1.5 "
Materialesink
Størrelse30 "
typenSpyleventil

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.765
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)76.2
Skipets bredde (cm)18.29
HS kode8481909085
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFor bruk med Grainger-varenummerFor bruk med produsent ModellnummerInletSakStørrelsetypenPris
ZURN P6001-A-AA-CP Skyllerør vakuumbryter 1 1/4 x 9 tommer | AD7YFD 4HCY4 P6001-A-AA-CP38ZL54, 38ZL71, 38ZL55, 38ZL72ZEMS6000AV-HET,ZEMS6000AV-HET-IS, ZEMS6000AV-WS1, ZEMS6000AV-WS1-IS1-1 / 8 "Skyll rør1 1/4 x 9 "Vakuumbryter441NOK
ZURN P6003-A-AA-CP Skyllerør vakuumbryter 3/4 x 9 tommer | AD7YFE 4HCY5 P6003-A-AA-CP38ZL62, 38ZL79, 38ZL61, 38ZL78, 38ZL63, 38ZL80, 38ZL84ZEMS6000AV-EWS,ZEMS6000AV-EWS-IS,ZEMS6000AV-ULF,ZEMS6000AV-ULF-IS,ZEMS6000AV-WS1,ZEMS6000AV-WS1-IS,ZEMS6000AV-EWS-IS-YB-YC,ZEMS6000AV-YB-YC3 / 4 "Skyll rør3/4 x 9 "Vakuumbryter443NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ZURN P6000-30-A-AA-CP spylerørsvakuumbryter for AC3PVN
968NOK / enhet