Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ZURN P1300-DEL-13-KEY Hydrantnøkkel Sink 3 1/4 tomme Lengde | AB7ZZC 24X183

ZURN P1300-DEL-13-NØKKEL Hydrantnøkkel sink 3 1/4 tommers lengde

På lager
Vare: AB7ZZC Modell: P1300-PART-13-KEYKryssreferanse: 24X183

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
469NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydrant-nøkkel
Materialesink
Total lengde3.25 "
Samlet bredde2"
Rod Dia.3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)8.13
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode8301700000
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Hodekonfigurasjon (firkant)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ZURN P1300-DEL-13-NØKKEL Hydrantnøkkel sink 3 1/4 tommers lengde
469NOK / enhet