ZURN EZ1-PV3-ST-SS gulvavløp, 5-tommers firkantet sil av rustfritt stål med 3 x 4-tommers bunnuttak | CV8NEY

ZURN EZ1-PV3-ST-SS gulvavløp, 5 tommers kvadratisk sil i rustfritt stål med 3 x 4 tommers bunnuttak

Vare: CV8NEY Modell: EZ1-PV3-ST-SS
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

348NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSluk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.0745
Skipets høyde (cm)162.05
Skipets lengde (cm)208.53
Skipets bredde (cm)208.53

Produktvarianter

ProduktModellPris
ZURN EZ1-AB3 gulvavløp, 5 tommers rund nikkelbronsesil med 3 x 4 tommers bunnuttak | CV8NEH EZ1-AB3286NOK
RFQ
ZURN EZ1-AB3-R6-SS gulvavløp, 6 tommers rund sil i rustfritt stål med 3 x 4 tommers bunnuttak | CV8NEJ EZ1-AB3-R6-SS365NOK
RFQ
ZURN EZ1-PV2 gulvavløp, 5 tommers rund nikkelbronsesil med 2 x 3 tommers bunnuttak | CV8NEK EZ1-PV2286NOK
RFQ
ZURN EZ1-PV2-R6 gulvavløp, 6 tommers rund nikkelbronsesil med 2 x 3 tommers bunnuttak | CV8NEL EZ1-PV2-R6365NOK
RFQ
ZURN EZ1-PV2-S6 gulvavløp, 6 tommers firkantet nikkelbronsesil med 2 x 3 tommers bunnuttak | CV8NEM EZ1-PV2-S6470NOK
RFQ
ZURN EZ1-PV2-S6-SS gulvavløp, 6 tommers kvadratisk sil i rustfritt stål med 2 x 3 tommers bunnuttak | CV8NEN EZ1-PV2-S6-SS470NOK
RFQ
ZURN EZ1-PV2-SS gulvavløp, 5 tommers rund sil i rustfritt stål med 2 x 3 tommers bunnuttak | CV8NEP EZ1-PV2-SS286NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ZURN EZ1-PV3-ST-SS gulvavløp, 5 tommers kvadratisk sil i rustfritt stål med 3 x 4 tommers bunnuttak
348NOK / enhet