Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ZSI-FOSTER UB8PA6 Cushioned U-Bolt, Thread Size 1/2-13, 9-53/64 Inch Size | AD8VPP 4MWJ2

ZSI-FOSTER UB8PA6 polstret U-bolt, gjengestørrelse 1/2-13, 9-53/64 tommer størrelse

På lager
Vare: AD8VPP Modell: UB8PA6Kryssreferanse: 4MWJ2
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
1 894 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakU-bolt
Finishsink
For rørstørrelse8"
Innvendig lengde9 53 / 64 "
Innvendig bredde9 7 / 32 "
MaterialeRustfritt stål
Total lengde10 23 / 32 "
Rørstørrelse8"
tråd Lengde2"
Trådstørrelse1 / 2-13
typendempet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.305
Skipets høyde (cm)27.94
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode7326908530
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: Pute-design gir total lastfordeling

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ZSI-FOSTER UB8PA6 polstret U-bolt, gjengestørrelse 1/2-13, 9-53/64 tommer størrelse
1 894 NOK / enhet