Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ZSI-FOSTER RPC-5/8 klips, 5/8 tommers rørstørrelse | AD8VHX 4MVL5

ZSI-FOSTER RPC-5/8 klips, 5/8 tommers rørstørrelse

På lager
Vare: AD8VHX Modell: RPC-5/8Kryssreferanse: 4MVL5

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
66NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKlipp
Høyde5 / 8 "
Lengde1.625 "
MaterialePolyamid
Maks. Laste200 lb.
MetalldetekterbarNei
Tube Size5 / 8 "
typenStivmontert
Bredde1.12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode3926909980
OpprinnelseslandGB

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: For fjærbeinsmontering av rør, rør eller slange

Produktvarianter

ProduktModellHøydeSakTube SizePris
ZSI-FOSTER RPC-1/2 klips, 1/2 tommers rørstørrelse | AD8VHT 4MVL1 RPC-1/21 / 2 "Klipp1 / 2 "55NOK
ZSI-FOSTER RPC-3/4 klips, 3/4 tommers rørstørrelse | AD8VHV 4MVL3 RPC-3/43 / 4 "Klipp3 / 4 "69NOK
ZSI-FOSTER RPC-3/8 klips, 3/8 tommers rørstørrelse | AD8VHW 4MVL4 RPC-3/83 / 8 "Klipp3 / 8 "72NOK
ZSI-FOSTER RPC-7/8 klips, 7/8 tommers rørstørrelse | AD8VHY 4MVL6 RPC-7/87 / 8 "Klipp7 / 8 "99NOK
ZSI-FOSTER RPC-1-1/8 klips, 1-1/8 tommers rørstørrelse | CF3XPY RPC-1-1/8-Klipp1-1 / 8 "76NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ZSI-FOSTER RPC-5/8 klips, 5/8 tommers rørstørrelse
66NOK / enhet