Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ZSI-FOSTER FH58CC24 Flenseklips, 1-1/2 tomme EMT-størrelse, fjærstål, Silva Guard | CF3VKU

ZSI-FOSTER FH58CC24 Flenseklips, 1-1/2 tomme EMT-størrelse, fjærstål, Silva Guard

På lager
Vare: CF3VKU Modell: FH58CC24

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

121NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlenseklips
EMT størrelse1-1 / 2 "
Maksimal flensetykkelse1 / 2 "
Minimum flenstykkelse5 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0534

Produktvarianter

ProduktModellMaksimal flensetykkelseMinimum flenstykkelsePris
ZSI-FOSTER FH23CC20 Flenseklips, 1-1/4 tomme EMT-størrelse, fjærstål, Silva Guard | CF3VKF FH23CC201 / 4 "1 / 8 "118NOK
ZSI-FOSTER FH24CC16 flensklemme, 1 tommers EMT-størrelse, fjærstål, Silva Guard | CF3VKG FH24CC161 / 4 "1 / 8 "107NOK
ZSI-FOSTER FH24CC24 flensklemme, med 1-1/2 størrelse ledningsklips | CF3VKH FH24CC24--121NOK
ZSI-FOSTER FH24CC32 flensklemme, 2 tommers EMT-størrelse, fjærstål, Silva Guard | CF3VKJ FH24CC321 / 4 "1 / 8 "125NOK
ZSI-FOSTER FH24CC812 flensklemme, med 1/2 tomme, 3/4 tommers størrelse ledningsklips | CF3VKK FH24CC812--100NOK
ZSI-FOSTER FH58CC16 flensklemme, 1 tommers EMT-størrelse, fjærstål, Silva Guard | CF3VKR FH58CC161 / 2 "5 / 16 "109NOK
ZSI-FOSTER FH58CC20 flensklemme, 1-1/4 tommer EMT-størrelse, fjærstål, Silva Guard | CF3VKT FH58CC201 / 2 "5 / 16 "118NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ZSI-FOSTER FH58CC24 Flenseklips, 1-1/2 tomme EMT-størrelse, fjærstål, Silva Guard
121NOK / enhet